カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 制御機器(51)
  • オフィス家具(27)
  • 電気材料(25)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-p」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HW1P-5Q4-R IDEC(和泉電気)

    HW1P-5Q4-R

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    種類LED定格電圧(V)AC/DC24材質(枠)樹脂製
  • HW1Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス

    防犯カメラ標識塩ビ

    グリーンクロス
    719税込791
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • プラ風防防塵防水掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防防塵防水掛時計

    保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
    材質プラスチック・アクリルホワイト質量(g)約566タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・連続秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
  • プラ風防防塵防水電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防防塵防水電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
    材質プラスチック・アクリルホワイト質量(g)約606タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向) A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ屋内用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
  • セラミックはさみ ケニス

    セラミックはさみ

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質銀セラミック
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • バランスウェイトプライヤー 日平機器

    バランスウェイトプライヤー

    日平機器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
    寸法(mm)250×90×28質量(g)390
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
  • A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 置掛兼用防水時計 保土ヶ谷電子販売

    置掛兼用防水時計

    保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
    材質ABS・ガラス質量(g)約255タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP4対応・ステップ秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • フラットファイルPP表紙幅広 ビュートン

    フラットファイルPP表紙幅広

    ビュートン
    249税込274
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で水に強いPP製フラットファイル●表紙がワイドタイプ●30穴クリヤーブックポケットを挟んでもはみ出さない
    材質ポリプロピレンサイズA4収納枚数コピー用紙約160枚グリーン購入法適合
  • UH-3000WP用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    UH-3000WP用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
    適合機種UH-3000WP材質SUS304
  • フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

    第一機材
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
  • ペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き アイリスオーヤマ

    ペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できる、収納ラック付きのペールストッカーです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ラック部分は書類や小物収納の他、レンジやケトルなどを置くことができます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ちょっとした作業台としても便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。
    質量(g)ペール:1個あたり 約780容量(L)ペール:1個あたり 約15耐荷重(kg)全体:約34、上天板:約5、棚板:約5、天板:約20、ペール1個あたり:約2本体質量(g)17160天板寸法(mm)約635×297(物が置ける範囲 :595×297)、上天板:約635×195棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)棚板寸法(mm)約594×187開口部(mm)【配線】約200×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×297×1200
  • フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用

    第一機材
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
    材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
  • ピンチバー、ロールバーセット 4本 WILLIAMS

    ピンチバー、ロールバーセット 4本

    WILLIAMS
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番755-3421セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm材質特殊工具鋼質量(kg)4.2
  • バネ内蔵カチオンウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵カチオンウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
    用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装
  • ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き アイリスオーヤマ

    ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    木目調でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。幅と奥行きがスリムな設計で空間を広く使えます。ペールストッカーを上下に重ねた2段タイプです。デッドスペースになりがちなスペースを有効活用できます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。取っ手がL字形状でラクに引けます。お客様組み立てとなります。
    質量(g)ペール:1個あたり 約780容量(L)ペール:1個あたり 約15耐荷重(kg)全体:約9、天板:約5、ペール1個あたり:約2本体質量(g)13160天板寸法(mm)約333×235サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×235×1200
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    8,098税込8,908
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1箱(5個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(5個)
    3日以内出荷から24日以内出荷
    適合機種Φ8 A8シリーズ
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1箱(5個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ユニットフラットパネル アイホン

    ユニットフラットパネル

    アイホン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
    用途マンション向け仕様2.5ユニット用適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×395×10
  • 床に座らないで標識 PET板 グリーンクロス

    床に座らないで標識 PET板

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    床に座らないで標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
    用途公共施設や店頭のマナー向上に。厚さ(mm)1取付両面テープ等(別売)表示内容床に座らないでください
  • 電動キックボード注意標識ヨコPET板 グリーンクロス

    電動キックボード注意標識ヨコPET板

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。材質PET厚さ(mm)1取付ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400
  • ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)

    倉敷化工
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
    タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3