カテゴリ
- 制御機器(101)
- バイク純正部品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 農業機械(26)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(51)
- ホンダ(42)
- omron(オムロン)(32)
- タクミナ(26)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- SUS(エスユーエス)(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- 富士電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- FXC(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- シャープ(1)
- 三菱電機(1)
- 三共空調(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
「hw-s01」の検索結果

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から14日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製