カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(9)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hw031」の検索結果

落下防止カールコード カラビナ付き
HMD WORKS¥589税込¥6481個当日出荷携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。用途工具や道具の取付け用
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ピータッチ ラミネートテープ ハローキティキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65色黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
チップ VCGT-FX
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150
フライス 金型用インサート LOHW060310TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):0トラスコ品番434-6514寸法S(mm)3.45材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHW060310TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から32日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション3スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格クロ図解NoMSC1-73HW 車輪部品_No.31、MSC1-102DW 車輪部品 キャップ_No.14、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 キャップ_No.60、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 キャップ_No.75、MSC1-103DW 車輪部品 キャップ_No.36、MSC1-103DW-1 車輪部品 キャップ_No.36
ローラチエーンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷仕様38,39フクムRS3594リンク規格RS3594リンク図解NoMSC1-62 巻取機駆動部品_No.13、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.31、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.4、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.37、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.37
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格RS35-27T図解NoMSC1-102DW 走行駆動部品 スプロケツト_No.13、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 スプロケツト_No.31、MSC1-102D 走行駆動部品_No.13、MSC1-62 走行駆動部品_No.13、MSC1-105S 走行駆動部品 スプロケツト_No.8、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.13、MSC1-103DW 走行駆動部品 スプロケツト_No.31
6カクボルト M6X20
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X20図解NoSSA-F1010 オイルポンプ部品_No.32、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.57、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.57、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.74、VSA-310M 風筒部品_No.41、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-102D 巻取機部品_No.35、VSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.57、MSC1-62 巻取機部品_No.35、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-105S 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.48、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.57、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.35、VSM100-11 メータパネル部品_No.74、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.74
パイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格13X18X254図解NoMSC1-62 巻取機部品_No.30、MSC1-102DW 巻取機部品 パイプ_No.30、MSC1-103DW-1 巻取機部品 パイプ_No.19、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 パイプ_No.46、MSC1-73HW 巻取機部品_No.21、MSC1-105S 巻取機部品 パイプ_No.31、MSC1-103DW 巻取機部品 パイプ_No.19、MSC1-102D 巻取機部品_No.30
リヨウネジボルト
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格M6X272.5X8X8図解NoMSC1-62 巻取機部品_No.31、MSC1-105S 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.32、MSC1-102D 巻取機部品_No.31、MSC1-102DW 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.31、MSC1-103DW 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.20、MSC1-103DW-1 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.20、MSC1-73HW 巻取機部品_No.22
バネザガネ M4 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M42ゴウ図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M5ミガキマル図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など





















![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)