カテゴリ
- 切削工具(7)
- 物流用品(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- 日本ハートビル工業(4)
- イスカル(2)
- 日動工業(2)
- 理研計測器(2)
- ナベヤ(2)
- ダイワアドテック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤナガ(1)
- 室本鉄工(1)
- TDKラムダ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ワルター(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 永田製作所(1)
- KSフィルター(1)
- ラクテム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hw150」の検索結果

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
ハンディラップ くるットセット
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から7日以内出荷複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
ワルター¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥459,800税込¥505,7801個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13
ハーマンビルツ¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1051全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15案内長(mm)150シャンク径(mm)16
コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥489,800税込¥538,7801個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
チップ LNHW
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
ダイワアドテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
アールカットニッパ(凹刃)
室本鉄工¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
ディスクライト100/150用平面取付枠
日動工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様
日動工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
ムカデノズルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷仕様2~24フクムA2-0429-2規格A2-0429-2図解NoMRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.1、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.1、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.1、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.1、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.1、MSC1-105S 希望付属品部品 ムカデノズルクミタテ_No.32、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.1、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.1、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-73HW 希望付属品(3)部品_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.1、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.2、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ムカデノズルクミタテ_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.1、MSC1-102DW 希望付属品(4)部品 ムカデノズルクミタテ_No.6
SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781個32日以内出荷質量(kg)7.5種別大型適合機種SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV