カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 切削工具(7)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw150」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるットセット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
    用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)

    日本ハートビル工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ平付型
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • モッコーバイス(台下型) ナベヤ

    モッコーバイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 H枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

    日本ハートビル工業
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    タイプ平付型
  • デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)

    日本ハートビル工業
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
  • デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連)

    日本ハートビル工業
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
  • ワイヤブレードホース エナパック

    ワイヤブレードホース

    エナパック
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)13.4使用温度範囲(℃)-50~+80常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250
  • 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO

    中量1200kgHW作業台ダップ天板

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ

    横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO

    中量1200kgHW作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量1200kgHW作業台スチール天板 TRUSCO

    中量1200kgHW作業台スチール天板

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
    その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • JHW型 牽引用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JHW型 牽引用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り
  • 牽引用金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    牽引用金具 固定金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 牽引用金具 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    牽引用金具 旋回金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ストッパーなし
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・

    ワルター
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジ 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ

    理研計測器
    459,800税込505,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KHW/KW型 牽引用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1051全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • 中量作業台(キャスター付) TRUSCO

    中量作業台(キャスター付)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
    仕様下棚HLT型(1枚)グリーン種類キャスター付取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール色(本体)グリーンねじサイズ(キャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン(GN)
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    489,800税込538,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

    東製作所
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    椅子を向かい合わせに入れることができます。H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。ミーティングテーブルとしても使えます。レベル調整(+30mm)可能です
    用途工場。研究所。材質アジャスター:ナイロン樹脂高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)実用:80均等荷重(kg)150材質(天板)ステンレス(SUS430)天板形状平天板H型枠
  • 中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO

    中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    仕様下棚:HLT型(1枚)グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイス(mm)154(バイスロ幅)グリーン購入法適合色(脚部)グリーン
  • ベスト・シン ホーセイ

    ベスト・シン

    ホーセイ
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
    送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • HOSE COMP.,FUEL ホンダ

    HOSE COMP.,FUEL

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • BR-R9270 ブリーディングスペーサー SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリーディングスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • 電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル ニッケルクロム

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • 中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO

    中荷重作業台(1200kg)HW型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
    高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
  • ホルダ DCBN イスカル

    ホルダ DCBN

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子 永田製作所

    RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子

    永田製作所
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150HW) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150HW)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
  • チップ LNHW イスカル

    チップ LNHW

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • ゼロハイトリフト150 足踏み式福祉用段差解消機 ノーブランド

    ゼロハイトリフト150 足踏み式福祉用段差解消機

    ノーブランド
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    電源が不要で折りたたみ式ですので、移動先での使用に便利です。車輪付きで移動が容易にできます。急降下防止装置付き。過荷重防止バルブ付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1945×100~680
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機

    省スペース型単相乾式複巻変圧器

    今井電機
    159,800税込175,780
    1台
    57日以内出荷
    省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
    周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック

    D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)

    ダイワアドテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
    耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
  • ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ

    TDKラムダ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化
    形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応