5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)