カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業機械(2)

「hw1b-m1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から80日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
209税込230特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から28日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から22日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,098税込5,608特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
ローラチエーン BIGM(丸山製作所)ローラチエーンBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格RS3575リンク部品名称ローラチエーン関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB)図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
6カクボルト M8X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8X25-12.9部品名称6カクボルト M8X25関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.57MB) 展開図37(1.57MB) 展開図38(1.57MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.04MB)図解NoCSD-600NR 駆動装置部品_No.53、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.8、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1002ST プロペラシャフト部品_No.8、SSA-V600C-1 プロペラシャフト部品_No.8、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.67、VSM-1010 油圧機器・配管-2 ※2007年6月~部品_No.5、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.6、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.7、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.29、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.7、GX-1500J マフラ部品_No.2、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.18、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.29、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、L4-520DW クラッチ部品_No.8など
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)