カテゴリ

  • 制御機器(11)

「hw1b-m110」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,098税込3,408
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/ノーマルSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N