カテゴリ
- 制御機器(8)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「hw1k-2a」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-鍵標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ローラチエーン
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格RS3575リンク部品名称ローラチエーン図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X60図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MS513R3S-Kアワジ ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA513R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.47、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ナベコネジ(+)_No.48、MSA613R3-M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA413R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.47、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.65、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25