カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
「hw1s-2t」の検索結果

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥908~税込¥999~1個当日出荷から28日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から28日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台28日以内出荷から31日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781台31日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)