カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 照明(1)

「hw1x」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOSヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)GENTOS(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ワンタッチ流調バルブ INAX(LIXIL)ワンタッチ流調バルブINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合BF-HA856TL(R)X-PU,BF-HD856TL(R)X-PU,BF-HF856TL(R)X-PU,BF-HG856TL(R)X-PU,BF-HJ856TL(R)X-PU,BF-HR856TL(R)X-PU,BF-HT856TL(R)X-PU/FW1,BF-HW156TSBBF-R741TL(R)-D-PU,BF-WB856TL(R)X-PU1
流調ASSY INAX(LIXIL)流調ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
適合BF-HJ856TL(R)X-PU、BF-HJ856TL(R)X-PU/N85、BF-HT856TL(R)X-PU/FW1、BF-HT856TL(R)X-PU/N11、BF-HW156TSB、BF-HW156TSC、BF-HW156TSD、BF-HW156TX-PU、BF-HW156TXW-PU寸法A(mm)54.1寸法B(mm)28.4
大型マイクロ X omron(オムロン)大型マイクロ Xomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。
仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]丸ピンプラグ[40ピン×1列]GB[制御機器]
329税込362
1個
5日以内出荷
長さ約3mm、4mmの丸ピンが出ているピンプラグです。 節で折り取ってお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54列数1列ピン数(ピン)40
丸ピンプラグ GB[制御機器]丸ピンプラグGB[制御機器]
209税込230
1個
5日以内出荷
列数1列ピン数(ピン)24
ローラチエーン BIGM(丸山製作所)ローラチエーンBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格RS3575リンク部品名称ローラチエーン関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB)図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
ヒラザガネ 6X18XT1.6 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6X18XT1.6BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格6X18XT1.6関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.23MB)図解NoMSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.63、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.80、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5、SSA-F500 本体部品_No.16、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.80、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.62、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.5、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.80、SSA-F501 本体部品_No.16、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.62、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ヒラザガネ 6X18XT1.6_No.5
Idec 非常用ボタン HWシリーズ IDEC(和泉電気)Idec 非常用ボタン HWシリーズIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
ヘイコウキー 5X5X35 カタマル BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー 5X5X35 カタマルBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格5X5X35カタマル関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.24MB)図解NoMSC1-102DW 巻取機駆動部品 ヘイコウキー 5X5X35 カタマル_No.4、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.4、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.33、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.4、MSC1-105S 走行駆動部品 ヘイコウキー 5X5X35 カタマル_No.4、MSC1-105S 巻取機駆動部品 ヘイコウキー 5X5X35 カタマル_No.4、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.4