カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(1)
絞り込み
「hw1z」の検索結果

HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
HW1Z形 照光/非照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M5ミガキマル図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など










![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)