カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw2p-1h2r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LED照光
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED