カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み

「hw9z」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
919税込1,011
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
回り止めリング[アクセサリ] IDEC(和泉電気)回り止めリング[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
689税込758
1セット(10個)
当日出荷
用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
449税込494
1個
翌々日出荷
材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ10×L20主な用途スタンダード用
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
2点押ボタンスイッチ用ボタンカバー IDEC(和泉電気)2点押ボタンスイッチ用ボタンカバーIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様2点押ボタンスイッチ用材質透明シリコンゴム製保護構造IP65
記名板 (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)記名板 (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
489税込538
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アクリル樹脂乳白色
拡散レンズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)拡散レンズ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
229税込252
1個
翌々日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂外形寸法(mm)Φ22.2×H21
リングアダプタ IDEC(和泉電気)リングアダプタIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
保護構造IP65
EMOシール IDEC(和泉電気)EMOシールIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
黄(文字:赤)外形寸法(mm)50×20
S-6480Dスイッチ1点EMO SUS(エスユーエス)S-6480Dスイッチ1点EMOSUS(エスユーエス)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
形状セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス寸法(mm)64×80D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
板鍵 IDEC(和泉電気)板鍵IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
80日以内出荷