カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws50a-15/a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ

    TDKラムダ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化
    形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
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
"hws50a-15/a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷