カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws50a-15/a」の検索結果

ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応