カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み

バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
バス用万能クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら