カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hx-100」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキレンチ トップ工業

    モンキレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)

    ソケットアダプター段付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
  • サーモス真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス)

    サーモス真空断熱ステンレスポット

    THERMOS(サーモス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん。中せん上部は、しっかりと握りやすい形状。360度回転で簡単オープン。従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心。手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコンエコマーク認定認定口径(Φmm)約70エコマーク認定番号10 146 008
  • アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:X型
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    仕様分岐:X型
  • ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:X型
  • 100mm [ノンスパーク]センターポンチ エスコ

    100mm [ノンスパーク]センターポンチ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HX-100
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45質量(g)595材質(車輪)弾性ソリッドゴム硬度タイヤ:65 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)200耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    StainForce コードレスシミ取りクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    強力吸引でサッとシミ取り。コードレス・コンパクトなハンディ型で、急な液体汚れにもすばやく対応します。汚れが繊維に入り込む前にしっかり吸引し、絵具やコーヒーなどさまざまな汚れにも対応。専用洗剤と併用すれば、頑固なシミもしっかりきれいに落とします。掃除しにくい角度や狭い場所もラクにお手入れ可能。さらに、ごみと汚水を本体内で分離する構造で、お掃除後は排水口を開けて汚水を流すだけ。収納に便利なキャリーケース付きで、持ち運びや保管にも便利です
    セット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:452×79×99、収納時:520×255.4×148ホワイト質量(g)約1090充電時間約4時間保証期間2年運転時間約14.5分
  • Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチ 白

    Carling Technologies
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 100FTR リールチェーン

    オレゴン(OREGON)
    119,800税込131,780
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • フライス加工用チップ RDHX 京セラ

    フライス加工用チップ RDHX

    京セラ
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴付きフライス加工用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形材種PR1835
  • クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]

    クリーナーその他

    Shark(シャーク)[家電]
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    コードレス・コンパクト設計 / 強力吸引で汚れを洗浄 / キャリーケース付き / インテリアになじむデザイン。専用洗剤をスプレーして汚れを浮かせ、吸引して洗浄。キャリーケース付きで収納や持ち運びに便利
    用途カーペット・ラグなどの部分汚れ、食べこぼし、飲みこぼし、ペットまわりの汚れの洗浄 / ペットの粗相 / 飲食物のシミ / 泥汚れ / コーヒーなどのシミ汚れ / 気になる汚れにすぐ使える / 子どもの食べこぼしに / ペットがいる家庭にセット内容本体/ステインツール/スプレーボトル/キャリーケース/電源アダプターホワイト質量(g)約1090収納時寸法(mm)520×255.4×148保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)使用時寸法(mm)452×79×99充電時間(時間)約4運転時間(分)約14.5
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5719質量(g)25.3先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT25x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT25x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5699質量(g)24.3先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT10x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT10x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT10いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5686質量(g)23.1先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT20いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5694質量(g)22.3先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • ラウンドミル チップ イスカル

    ラウンドミル チップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5711質量(g)24.8先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT27x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT27x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT27いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5706質量(g)24.3先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT15x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT15x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT15いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5690質量(g)22先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルター

    ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC100V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • 六角穴付フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付フランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • アダプタ SIEMENS

    アダプタ

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。アダプタ AS-i 型ケーブル(圧接システム)、M20 ケーブルエントリ
    仕様●種類:アダプタ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2509アズワン品番65-7832-85
  • カムフィックス 一体型ホルダー C-AD HSK イスカル

    カムフィックス 一体型ホルダー C-AD HSK

    イスカル
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    カムフィックス一体型HSKホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート MDHX-ERGD ケナメタル

    ミーリングインサート MDHX-ERGD

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
    形状正方形勝手厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)0.8幅D(mm)13
  • ミーリングインサート MDHX-GD4W RH ケナメタル

    ミーリングインサート MDHX-GD4W RH

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
    形状正方形勝手厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)4.23幅D(mm)13
  • ミーリングインサート MDHX-GD4W LH ケナメタル

    ミーリングインサート MDHX-GD4W LH

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
    厚さS(mm)4.76形状正方形勝手切刃数4寸法BS(mm)4.23幅D(mm)13
  • ジェット メイン (#100) 1HX-14231-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット メイン (#100) 1HX-14231-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ

    イマダ
    40,980税込45,078
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%