曜日別特売

クリーナーその他

クリーナーその他 - Shark(シャーク)[家電]

コードレス・コンパクト設計 / 強力吸引で汚れを洗浄 / キャリーケース付き / インテリアになじむデザイン
専用洗剤をスプレーして汚れを浮かせ、吸引して洗浄
キャリーケース付きで収納や持ち運びに便利

用途
カーペット・ラグなどの部分汚れ、食べこぼし、飲みこぼし、ペットまわりの汚れの洗浄 / ペットの粗相 / 飲食物のシミ / 泥汚れ / コーヒーなどのシミ汚れ / 気になる汚れにすぐ使える / 子どもの食べこぼしに / ペットがいる家庭に
セット内容
本体/ステインツール/スプレーボトル/キャリーケース/電源アダプター
色
ホワイト
質量(g)
約1090
収納時寸法(mm)
520×255.4×148
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
使用時寸法(mm)
452×79×99
充電時間(時間)
約4
運転時間(分)
約14.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263837HX100JWH
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする