カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)

「hy-28」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1河村電器産業
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1河村電器産業
549,800税込604,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形
[EA304HY用] AWG18-28 ブレード エスコ[EA304HY用] AWG18-28 ブレードエスコ
21,500税込23,650
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード
仕様●AWG:18・20・22・24・26・28アズワン品番65-2113-16
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ タカチ電機工業HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応