カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Fishiman(フィッシュマン)(5)
- トップ工業(4)
- カナフジ電工(3)
- 岩田製作所(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- サクラクレパス(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニセイキ(1)
- 因幡電工(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hy-50」の検索結果

ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)
マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
工業用クレヨンマーカー
サクラクレパス(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。長さ(mm)125質量(g)26商品タイプ使い切り本体
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
床面 中輝度蓄光避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 非常口↑(大) 矢印マーク
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です。JIS規格(JISZ9107)のJB級をクリアしており、消灯後も4~5時間発光します。突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます。本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます。使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません。配線工事もいりませんので、工事費が削減できます。用途停電など暗闇での避難誘導に。床面に貼り付けて誘導したい場所に。トラスコ品番692-5363材質表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙厚さ(mm)0.3取付粘着シール縦(mm)540横(mm)250表示内容非常口RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4
アイスベスト 氷のうアイシングベスト
スリーライク¥5,298税込¥5,8281着当日出荷局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無トラスコ品番710-5689セット内容ベスト本体、氷のう材質ポリエステル色黒サイズフリー胸囲(cm)90~140寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5~41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5~47.0本体寸法(cm)250×420
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷トラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μm
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)
4090用ノズル(10本入) ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122色透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)
M5Stack¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
モジュラープラグ より線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥779~税込¥857~1パック(10個)ほか当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
LGA50A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥39,900税込¥43,8901セット(6本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサー) 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
BC4
Fishiman(フィッシュマン)¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH。並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。怪魚遠征に頼れる1本だ。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テイルウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:70~200タイプ継数:4ピース全長(cm)253自重(g)297号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)67
ブリスト コモド
Fishiman(フィッシュマン)¥67,980税込¥74,7781本6日以内出荷コンセプトは年々巨大化するルアーへの対応。例えばアカメのベイトは、20cmを超えるコノシロや50cm近くのボラである。必然的にルアーサイズは巨大化し、重さは24oz(約700g)にも迫る。硬いだけのロッドでそれを投げる行為は苦行でしかない。ところが、このロッド<ブリストcomodo8.3XXXXH>は、そのしなりの反発力で巨大な超重量級ルアーを遠くへと飛ばしてしまう。国内外のモンスターフィッシュに出会える機会が増えることだろう。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:168~672タイプ継数:3ピース全長(cm)253自重(g)280号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)89
ブリスト バジュラダーナ
Fishiman(フィッシュマン)¥72,980税込¥80,2781本6日以内出荷未開の領域に潜むファイターに「磯ベイト」で挑め。「磯からバショウカジキを釣るのがガキの頃からのオレの夢なんだ!」と上宮がカミングアウトしたのが3年前。鹿児島遠征に来た赤塚との酒の席だった。それは、Fishmanが「磯ベイト」の世界を切り拓くきっかけとなった。そして、その夢への第一歩となる、ブラッギング専用ロッド『BRIST VAJRADANA 11XH』が完成。このロッドの最大の特徴はキャストのしやすさにある。バックスペースが十分で、しっかりテイクバックが出来る場合と、逆にそれが不可能な場合とでは、ルアーの垂らしの長さに大きな違いが生じる。そのギャップがスプールのリリースポイントのずれになり、バックラッシュにもつながるのだ。その点、このロッドは比較的ソフトで粘りのあるティップを備える事により、リリースポイントに幅を持たせた。イージーなキャスト性能を産み出す事に成功したのだ。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~100タイプ継数:3ピース全長(cm)335自重(g)469号数ライン(PE):3~6仕舞(cm)118
ブリスト バジュラダーナ
Fishiman(フィッシュマン)¥78,980税込¥86,8781本6日以内出荷ジグを軽快に踊らせる手元バランスのショアジギングロッド。不安定な足場でのファイトの安全性と、安定したキャストの持続性を得るために採用したしなやかな調子が根幹理念であるバジュラダーナに10XHが追加となった。柔よく剛を制すという基本コンセプトはそのまま”ジグを扱うこと”に特化してテーパーのデザインや持った時のバランスなどは全く異なる設定となっている。プラッギングに寄せた11XHはレギュラーテーパーだが、ジグをメインに扱うことを想定した10XHはレギュラーファーストテーパー。竿を下に下げてダイペンをサビくためあえて先重り感を作った11XHに対し、10XHは竿を起こしてジグをシャクる動作を楽にするため手元に重心を置きティップに軽快感を出している。また、その軽快感はミノーのジャーキングやジグミノーの誘い上げなども非常に扱いやすくいい意味での副産物となった。100~120gなどヘビーなダイペンをキャストする際は、11XHよりも楽に振り抜けると言うことも特筆すべきだろう。グリップは11XHのデザインを踏襲。どんな握り方でも「ハンドワインディング」を過不足なく行えるデザインにこだわっており、心置きなく荒磯を駆け回るファイターと対峙してほしい。【グリップ】。11XH同様にEVAのフォアグリップを設け、どんな握り方でもハンドワインディングしやすい形状を採用。【ブランクス】。ブランクスは大型青物をいなすパワーを備えながら不安定な足場でのファイト、安定したキャストの持続性をを得るべく”柔軟さ”も兼ね備えたテーパーデザインとなっている。【古代インドの武器(ヴァジュラ)をモチーフにデザインした刻印】。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~120タイプ継数:3ピース全長(cm)305自重(g)430号数ライン(PE):2~80仕舞(cm)106
ブリスト ハイドロ
Fishiman(フィッシュマン)¥72,980税込¥80,2781本6日以内出荷強さの一歩向こうへ。ショア、オフショアの10kg~20kgオーバーを設定「超々ヘビーバーサタイルビッグベイトロッド」。BRIST HYDRO8.5XXHは、ビッグベイトを用いた弩級のランカーシーバスやアカメ狙いをメインとしながら、オフショアキャスティングゲームによる大型の回遊魚までを視野に入れて開発した、いわば対大物用超々ヘビーバーサタイルロッド。大物と対峙すべくこだわったのはもちろん「強さ」だが、さらにその一歩向こう「その強さをいかにして活かすか」という点に特にこだわった。ガイドセッティングは、張りはあるが曲がり込むブランクスを存分に活かすための配置にし、バッドまで絞り込んでもブランクにラインが干渉しない。また太糸使用時のガイド抜けを損なわないよう、大口径のガイド配した。そしてグリップ。対巨魚用で使用が想定される大型ベイトリールはパーミングする手とグリップの間にギャップが生じる。そこで長時間キャストし続けられるようパーミングサポートとしてリアグリップに”膨らみ”を設けた。ブランクスは強靭であるが、そのティップは繊細で曲がりつつも張りを持たせた。キャスト後のティップのブレを無くし、糸絡みやバックラッシュ等のトラブルを軽減。かつ飛距離の向上にも貢献。ガイドセッティング、グリップ、ブランクス、それら全体を見た時の”ロッドバランス”にもこだわり、ベイトタックルならではの繊細なロッドワークを可能にするセッティングに。ひとたび手に取れば見た目からは想像できない軽さに驚かれることだろう。ルアーへのリニアな操作感を損なわず、それでいてファイト時にはしっかりと魚の引きに追従する絶妙な張りが記録魚のキャッチを確実にサポートする。手足の震えるようなエキサイティングな釣りを求めるアングラーへ送る1本。貴方にしか見る事の無い世界をこのロッドと共に切り開いてほしい。ブランクス。ランカーシーバスからアカメ、オフショアでは40kgクラスのキハダまで。力負けをしないパワーを備えているが、しっかりと魚を追従し、暴れさせずに浮かす柔軟さも兼ね備えたFishmanらしいテーパーデザイン。ティップ。ブランクスは強靭であるが、曲がりと張りを持たせたティップは、キャスト後のブレを無くし、トラブルの軽減にも貢献。ガイドセッティング。フルベントさせてもブランクスにラインを干渉させない。また、太糸使用時のガイド抜けを損ねない為に大口径ガイドをセッティングした。グリップ周り。大型のベイトリールを使用際に生じる手とグリップの間のギャップを埋めるため、パーミングサポートとしてリアグリップには膨らみを設けた。こうすることにより長時間キャストしても疲れにくくなる。グリップエンド。グリップエンド部には膨らみのあるラバーパーツを採用し、EVAにはキャストやファイト時に抜け防止となるようシェイプを施した。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。タトゥーラ TW 300・400、レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テイルウォーク。エラン スーパーワイドパワー。スタジオオーシャンマーク。BLUE HEAVEN 100、80。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:50~230タイプ継数:3ピース全長(cm)259自重(g)312号数ライン(PE):3~8仕舞(cm)89.5
キャップ(HY-623R)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMSB1510LI 付属品部品_No.11、GSB500TRLI-50 付属品部品 キャップ(HY-623R)_No.14、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB1110LI 付属品部品_No.11
セイリユウナカゴD,HY-620ASS
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など






![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)


















![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)





![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)



![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)