カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「hy-75」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(78件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • ヨークインサート Y/BH 岩田製作所

    ヨークインサート Y/BH

    岩田製作所
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm

    ユニセイキ
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番471-9298幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度±(10+L/100)μm
  • ミニエイト モータ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト モータ

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
  • 手動比例切換弁 ダイキン工業

    手動比例切換弁

    ダイキン工業
    49,030税込53,933
    1個
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
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
"hy-75" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷