曜日別特売

手動比例切換弁

手動比例切換弁 - ダイキン工業手動比例切換弁 - ダイキン工業手動比例切換弁 - ダイキン工業

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。
切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。

仕様
リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
種類
手動比例切換弁
取り付け形状
スタック形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
内容量
1個
注意
※最大流量調整ねじ付は、ノースプリング形(制動機構付)には対応できません。
※継手は、平行ねじを使用してください。テーパねじを使用すると弁に歪みが生じて、作動不良の原因になります。
※配管は、単独でタンクに接続してください。途中で合流させる場合は、口径を大きくしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
全9種類を絞り込む
呼び径
記号
スプール形式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
記号
圧力(MPa[kgf/cm2])
取付場所
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491219MHV25KLFW6C125-HY1 1/4(ポート)定格流量:[125]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面反対側[C]スプール形式表参照
¥276,000
¥231,800
¥254,980(税込)
50日以内出荷
返品不可
03491560MHV12KLFW6C50-HY1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面反対側[C]スプール形式表参照
¥67,100
¥49,830
¥54,813(税込)
50日以内出荷
返品不可
03492522MHV25KLFW6C250-HY1 1/4(ポート)定格流量:[250]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面反対側[C]スプール形式表参照
¥249,000
¥223,700
¥246,070(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495157MHV12KLFH6C75-HY1/2(ポート)定格流量:[75]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面側[C]スプール形式表参照
¥79,800
¥58,840
¥64,724(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495952MHV16KLFW6C50-HY3/4(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面反対側[C]スプール形式表参照
¥118,000
¥91,700
¥100,870(税込)
50日以内出荷
返品不可
03496792MHV16KLFH6C130-HY3/4(ポート)定格流量:[130]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面側[C]スプール形式表参照
¥134,000
¥102,900
¥113,190(税込)
50日以内出荷
返品不可
03497327MHV12KLFH6C50-HY1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面側[C]スプール形式表参照
¥70,100
¥50,230
¥55,253(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498298MHV16KLFH6C100-HY3/4(ポート)定格流量:[100]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]【レバー】弁取付面側[C]スプール形式表参照
¥131,000
¥97,800
¥107,580(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498359MHV12KLFW3A25-HY1/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.3[3]【レバー】弁取付面反対側[A]スプール形式表参照
¥67,100
¥49,030
¥53,933(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする