カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
「hy53-15th170」の検索結果

配管継手用モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
TMW/TPW用トルクハンドル
トップ工業¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷から翌々日出荷配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
トップ工業¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
配管継手用モンキ形トルクレンチ
トップ工業¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向右
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
トップ工業¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右