カテゴリ

  • 機構部品(404)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • メカニカル部品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hydrion」の検索結果

431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙 マイクロエッセンシャル

    pH試験紙

    マイクロエッセンシャル(2件のレビュー)
    599税込659
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個(200枚)ほか
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • 過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    3,098税込3,408
    1パック(50枚)
    翌々日出荷
    PAAの濃度を0~160ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1~2秒以内でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、10秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/10/30/60/80/160ppmアズワン品番64-3727-42
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    676税込744
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を測定する試験紙です。試験紙を浸すだけで測定が可能です。
  • エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    当日出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • pHペンシル アズワン

    pHペンシル

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷
    紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
    アズワン品番3-5571-01
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~1000アズワン品番61-8517-63
  • HydroAg+ アルコールスプレー 富士フイルム

    HydroAg+ アルコールスプレー

    富士フイルム
    1,984税込2,182
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
    用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)80×90×225
  • HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルム

    HydroAg+ アルコールクロス

    富士フイルム
    700税込770
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
    用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤シートサイズ(mm)140×180
  • 次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ 共立理化学研究所

    次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
    仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
  • 過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン

    過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
    仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • ヨウ素試験紙 マイクロエッセンシャル

    ヨウ素試験紙

    マイクロエッセンシャル
    3,198税込3,518
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされるヨウ素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 スペアロール・試験管付幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50アズワン品番61-8517-64
  • pHペンシル TOHO(トーホー)

    pHペンシル

    TOHO(トーホー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
    pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 7mm internal diameter 22mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 7mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 70mm internal diameter, 90mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 70mm外径 = 90mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 64mm internal diameter 80mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 64mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 58mm internal diameter, 72mm outer diameter and 9mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 58mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 42mm internal diameter 56mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 42mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 42mm internal diameter, 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 42mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 40mm internal diameter, 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 40mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 38mm internal diameter, 55mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 38mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 38mm internal diameter, 50mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 38mm外径 = 50mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 80mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 62mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 52mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応