カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,037)
  • 制御機器(2,248)
  • パソコン/周辺機器(1,138)
  • メカニカル部品(794)
  • 農業機械(633)
  • 測定用品(555)
  • 科学研究・開発用品(262)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(169)
  • 電動工具(163)
  • 家電(161)
  • 空調・照明・電設資材(141)
  • 自動車純正部品(129)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
  • 防災用品(65)
  • 安全用品(54)
  • 厨房用品(53)
  • 測定関連サービス(49)
  • 学童・教育用品(49)
  • オフィス家具(47)
  • 建築金物(44)
  • 物流用品(43)
  • 清掃用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • カー用品(38)
  • 事務用品(37)
  • 防犯用品(36)
  • エンジン工具(32)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • バッテリー・電装(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 医療(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 介護用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
絞り込み

「hz001」の検索結果

関連キーワード
11,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5HZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5HZ1)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2HZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2HZ1)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1HZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1HZ1)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン)

    HOZONHOZON おいしいごはん

    HOZONHOZON(ホゾンホゾン)
    12,980税込14,018
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    水・お湯不要で調理不要!開けてすぐそのまま食べられます! スタンディングパックでお皿もいりません!袋の底にスプーンもついています! 食物アレルギー特定原材料等不使用(現行28品目)で、アレルギーの方にも安心! 災害時、貴重な水を調理に使用しなくてよいので、保存水備蓄のコスト削減が見込めます。 保存水の備蓄はスペースも取りますので、その分同時に備蓄スペース削減メリットも出せます。 非常食だけでなくローリングストックとして普段の食事にも活用いただけます。 食事の支度が億劫な時や、受験生の夜食などにもいかがでしょうか。 災害時、気持ちが暗くなりがちなので少しでも明るくなって頂きたいと願い、パッケージをカラフルにデザインしました。 パッケージデザインは横浜出身のアートディレクター吉水卓がデザイン。 当シリーズは売り上げの一部を日本赤十字社へ寄付します。
    種類米類保存期間(年)7
  • 通気ビーズ背中クッション セーフラン安全用品

    通気ビーズ背中クッション

    セーフラン安全用品
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    中材にポリエステルわたと通気ビーズを使用し、通気性抜群でムレを防ぎます。柔らかく程よい厚みで長時間座位の苦痛軽減に。車椅子や椅子に固定できる紐付き。抗菌加工ニット生地使用。
    用途オフィス・自動車・車いすなど材質【表】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中】ポリエステル綿+ビーズ、【裏】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%ネイビータイプ抗菌寸法(cm)約45x57アズワン品番65-2331-71
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1YB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1YB

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1Y) 特殊電圧 - AC24V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1UA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1UA

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1W SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1W

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1VB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1VB

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1L SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1L

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1GDXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1GDXB

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1QXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1QXB

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1JXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1JXB

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1JA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1JA

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1C SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1C

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HZ1L SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HZ1L

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1H SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ1H

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1DXBA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1DXBA

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1CB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1CB

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HZ1GA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HZ1GA

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1BB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1BB

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GB

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1D

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GA

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダイカスト角100番ハンドル HZ-1 シロクマ

    ダイカスト角100番ハンドル HZ-1

    シロクマ
    309税込340
    1本
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ホワイトブロンズサイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28
  • 4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
    セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4材質メタル質量(g)約330※本体のみ規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみスイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し適合規格CEC電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz消費電流(mA)最大800最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCMポート1入力8出力帯域幅(Gbps)18
  • ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m エアージェイ

    ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
    仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)1対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
  • 超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー・ブロンズ検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
    セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタルDeep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約230電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23最大解像度出力:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート1入力4出力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
  • ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
    用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加長さ(mm)275幅(mm)50グレー高さ(mm)15質量(g)86ポート数2対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOSコネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間3年間コード長さ(cm)11アダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)11給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1メス形状HDMI×2変換タイプオス - メスHDCP対応対応HDR対応非対応
  • 4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
    セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタルDeep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約160電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート2出力、1入力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
  • 電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    62,980税込69,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEMアズワン品番65-7302-80
  • 電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243アズワン品番65-7303-27
  • 電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-66
  • USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com

    USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
関連キーワード
...