曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1DXBA

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1DXBA - SMC
電圧(V)
DC12
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
材質(ボディ)
(H) C37
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(A) 90°
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22278044VXD242HZ1DXBA
9,960
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする