カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hzt12-04」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通ハーフ(PP) ウシオライティング

    貫通ハーフ(PP)

    ウシオライティング
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • 貫通ハーフ PP 10入 ウシオ(UHT)

    貫通ハーフ PP 10入

    ウシオ(UHT)
    8,298税込9,128
    1袋
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • 貫通ハーフ Φ1/2in PP 10入 ウシオ(UHT)

    貫通ハーフ Φ1/2in PP 10入

    ウシオ(UHT)
    7,998税込8,798
    1袋
    10日以内出荷
    材質PP寸法L(mm)58適合チューブ外径1/2inch寸法A(mm)16寸法C(mm)11PT1/2寸法N(mm)27寸法DΦ1/2inch二面幅B1(mm)25二面幅B2(mm)22
  • オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-Y6R5。販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT
    適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1