カテゴリ
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「hzt4-01」の検索結果

貫通ハーフ(PP)
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-Y6R5。販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK9SO1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSK9SO1。販売備考:オプショナルヘッダー(E-K9R2)との併用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-23。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-18。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.4。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP適合【関連商品】品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.4色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。タイプオプションヒートシールド
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
貫通ハーフ Φ1/2in PP 10入
ウシオ(UHT)¥7,998税込¥8,7981袋10日以内出荷材質PP寸法L(mm)58適合チューブ外径1/2inch寸法A(mm)16寸法C(mm)11PT1/2寸法N(mm)27寸法DΦ1/2inch二面幅B1(mm)25二面幅B2(mm)22
オプショナルヘッダー ステン E-K9R2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R2。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:85.95kW/9950rpm。最大出力:92.5kW/10100rpm。STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm。最大トルク:99.1Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.2色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm最大トルク99.1Nm/8050rpm
オプショナルヘッダー ステン E-S6R6
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-S6R6。販売備考:S-S6SO8-HZC/HZTと組合せる事で、フルエキゾースト化出来ます。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-S6SO8-HZC、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S6SO8-HZC適合【関連商品】品番:S-S6SO8-HZC材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-S6SO8-HZC、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1-2