カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 制御機器(32)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)

「i-020b」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1山ナックルジョイント SMC1山ナックルジョイントSMC
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
一山ナックルジョイント SMC一山ナックルジョイントSMC
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ内径D(Φmm)20
感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12エフケイシステム(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20巻)ほか
当日出荷
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
ビニールシートカバー 運助(2席)セット 雅ビニールシートカバー 運助(2席)セット
25,980税込28,578
1台
37日以内出荷
人数乗車:2
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
13,980税込15,378
1台
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
13,980税込15,378
1台
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06 雅クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード(カスタム) H07/06~H19/06
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種320フォワード(カスタム)年式H07/06~H19/06
インターフェイスモジュール Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto ABBインターフェイスモジュール Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 PlutoABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7269-80
ケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABBケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448アズワン品番65-7269-98
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABBコネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1445アズワン品番65-7272-62
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABBコネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSAアズワン品番65-7272-26
終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABB終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442アズワン品番65-7354-19
終端抵抗器 Pluto A20 v2、Pluto AS-i v2、Pluto B20 v2、Pluto B22、Pluto B42 AS-I、Pluto B46 v2用 ABB終端抵抗器 Pluto A20 v2、Pluto AS-i v2、Pluto B20 v2、Pluto B22、Pluto B42 AS-I、Pluto B46 v2用ABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IDFIXアズワン品番65-7271-26
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
17,788税込19,567特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:文字高さ(A): 2.0mm文字幅(B): 1・3mm文字ピッチ(P): 2.4mmいちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2呼称2.0
マグネットベース 小野測器マグネットベース小野測器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 引込単動形 コガネイペンシリンダ 引込単動形コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
7,493税込8,242
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
8,027税込8,830特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
マルチインターフェースユニット マグネスケールマルチインターフェースユニットマグネスケール
33,980税込37,378
1個
当日出荷から40日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
スリムシリンダ DA20X25 コガネイスリムシリンダ DA20X25コガネイ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PUMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X75 コガネイスリムシリンダ DA20X75コガネイ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズコガネイ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X20シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X20シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X1050 コガネイスリムシリンダ DAK20X1050コガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
スリムシリンダ DA20X550 コガネイスリムシリンダ DA20X550コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X125 コガネイスリムシリンダ DA20X125コガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
659税込725
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)