カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • FA担当者のオススメ新商品(197)
  • 建築金物(14)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-200b」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸 ミネシマ

    チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸

    ミネシマ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 曲面、穴などの加工が得意な丸形状。
    形状粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約2.8
  • Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店

    Uフレームスケール/ニューダービー

    守隨本店
    359,800税込395,780
    1セット
    15日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
  • CK Series(CKG1B63-200I) SMC

    CK Series(CKG1B63-200I)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)

    ASUS(エイスース)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    ・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
    付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    17,468税込19,215
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    20,625税込22,688
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    20,707税込22,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    9,347税込10,282
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • 曲板I 八幡ねじ

    曲板I

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)2
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    21,885税込24,074
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • ミニホットツイーザー HAKKO(白光)

    ミニホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    全長(mm)117コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)

    CKD
    17,468税込19,215
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    28,539税込31,393
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~)

    CKD
    38,156税込41,972
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • スリムシリンダ DA20X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X200

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 換気口 エスコ

    換気口

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌々日出荷
    材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    14,188税込15,607
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    24,105税込26,516
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    41,338税込45,472
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    13,363税込14,699
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    26,156税込28,772
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    29,423税込32,365
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)

    CKD
    17,468税込19,215
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)

    CKD
    21,885税込24,074
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~)

    CKD
    14,188税込15,607
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    18,605税込20,466
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)

    CKD
    38,156税込41,972
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)

    CKD
    30,532税込33,585
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)

    CKD
    13,450税込14,795
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材

    コンベックス押込用タイプi

    芝軽粗材
    5,398税込5,938
    1袋(100本)
    3日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B~)

    CKD
    15,210税込16,731
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に