カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 農業機械(23)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空圧工具(12)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-53」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ソフトバケツミニ 伊勢藤ソフトバケツミニ伊勢藤(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。 車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
用途お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ブースターケーブル AUGブースターケーブルAUG(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5電圧(V)12/24寸法(mm)430×410材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
FFコーナージョイント 東リFFコーナージョイント東リ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
角寸法約8cm
芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ)栄光社
729税込802
1個
5日以内出荷
新シリーズ「エアースペンサーミニ 」ACルーバー取付タイプ
用途車の芳香剤成分香料高さ(mm)160入数1
ボールポイント・ビット BONDHUSボールポイント・ビットBONDHUS
969税込1,066
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
PPカラーインデックス LION (ライオン事務器)PPカラーインデックスLION (ライオン事務器)
189税込208
1冊(5枚)
当日出荷
付属品5色インデックスシール付材質PPシート製・0.18mm厚
Sonitron 圧電ブザー SonitronSonitron 圧電ブザーSonitron
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)電動ダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI反転ブッシュ型ストラップデュプリケーターATI
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
用途航空産業向け材質工具鋼
黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック黄銅製低圧ボールバルブ S84フローテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PTFE最高使用温度(℃)-40~170
海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ海外用光る変換プラグ Cタイプカシムラ
490税込539
1個
7日以内出荷
暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
ごみとり物語PARTⅡ 1ケース ボンスターごみとり物語PARTⅡ 1ケースボンスター
29,980税込32,978
1ケース(30枚×120袋)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATIブッシュ型ストラップデュプリケーターATI
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
用途航空産業向け材質工具鋼
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
ビット 5/32 BONDHUSビット 5/32BONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
トラスコ品番810-8235軸径(Φmm)5/32本数1RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示テープ BMTSIシリーズThermo Fisher Scientific
2,199税込2,419
1巻
4日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
東リ 目地棒 東リ東リ 目地棒東リ
4,998税込5,498
1ケース(50本)
4日以内出荷
東リ 目地棒
長さ(mm)920
IIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケース グルマンディーズIIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケースグルマンディーズ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ラビアン AICA(アイカ工業)ラビアンAICA(アイカ工業)
44,980税込49,478
1セット(6枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラボ, クロック発生器 SILICON LABSシリコンラボ, クロック発生器SILICON LABS
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs 周波数シンセサイザ SILICON LABSSilicon Labs 周波数シンセサイザSILICON LABS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様1チップ当たりのエレメント数:1最大供給電流:150 mA最大入力周波数:750MHz実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:64寸法:9 x 9 x 0.85mm長さ:9mm幅:9mm高さ:0.85mm動作供給電圧 Max:3.47 V動作温度 Max: +85 ℃最大出力周波数:712.5MHz動作供給電圧 Min:3.14 V最小出力周波数:0.0001MHzSi5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
SI5338A-B-GM SILICON LABSSI5338A-B-GMSILICON LABS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5IKO(日本トムソン)
5,488税込6,037
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Ew(mm)7寸法F(mm)5寸法Fw(mm)5仕様軸付き
スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本スーパーシャイナーUni2用オプションケミカル山本
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
【修理】エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5355(修理) 修理【修理】エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5355(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理