カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 農業機械(23)
  • 空圧工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-53」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ブースターケーブル AUG

    ブースターケーブル

    AUG(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
    寸法(mm)430×410長さ(m)5電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
  • ソフトバケツミニ 伊勢藤

    ソフトバケツミニ

    伊勢藤(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。 車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
    用途お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パッキンDSIシリーズ NOK

    パッキンDSIシリーズ

    NOK(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン UPI型 NOK

    パッキン UPI型

    NOK(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    種別ピストン・ロッドシール両用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角寸法約8cm
  • 芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ)

    栄光社
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    新シリーズ「エアースペンサーミニ 」ACルーバー取付タイプ
    用途車の芳香剤成分香料高さ(mm)160入数1
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • PPカラーインデックス LION (ライオン事務器)

    PPカラーインデックス

    LION (ライオン事務器)
    189税込208
    1冊(5枚)
    当日出荷
    PPシート製でやぶれにくい、ベーシックな5色タイプ。インデックスシールでタイトルが書き込めます。
    付属品5色インデックスシール付材質PPシート製・0.18mm厚
  • OUTER,L I*NHB53P*  81139K97T00YB ホンダ

    OUTER,L I*NHB53P* 81139K97T00YB

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 静電容量式近接センサ ifm electronic

    静電容量式近接センサ

    ifm electronic
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用
    付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
  • Sonitron 圧電ブザー Sonitron

    Sonitron 圧電ブザー

    Sonitron
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OUTER,R I*NHB53P*  81138K97T00ZW ホンダ

    OUTER,R I*NHB53P* 81138K97T00ZW

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • 反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック

    黄銅製低圧ボールバルブ S84

    フローテック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ最高使用温度(℃)-40~170材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)PTFE
  • ボールポイント・ビット BONDHUS

    ボールポイント・ビット

    BONDHUS
    969税込1,066
    1本
    8日以内出荷
    ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • SI エアードリル SHINANO(信濃機販)

    SI エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ

    海外用光る変換プラグ Cタイプ

    カシムラ
    490税込539
    1個
    7日以内出荷
    暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
    定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
  • ごみとり物語PARTⅡ 1ケース ボンスター

    ごみとり物語PARTⅡ 1ケース

    ボンスター
    29,980税込32,978
    1ケース(30枚×120袋)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • 電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動ダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
  • 滅菌表示テープ BMTSIシリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示テープ BMTSIシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,698税込2,968
    1巻
    4日以内出荷
    ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
    仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
  • パッキン CPI型 NOK

    パッキン CPI型

    NOK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
  • 東リ 目地棒 東リ

    東リ 目地棒

    東リ
    4,998税込5,498
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    東リ 目地棒
    長さ(mm)920
  • ラビアン AICA(アイカ工業)

    ラビアン

    AICA(アイカ工業)
    44,980税込49,478
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1本
    7日以内出荷
    適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケース グルマンディーズ

    IIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケース

    グルマンディーズ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • シリコンラボ, クロック発生器 SILICON LABS

    シリコンラボ, クロック発生器

    SILICON LABS
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Silicon Labs 周波数シンセサイザ SILICON LABS

    Silicon Labs 周波数シンセサイザ

    SILICON LABS
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様1チップ当たりのエレメント数:1最大供給電流:150 mA最大入力周波数:750MHz実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:64寸法:9 x 9 x 0.85mm長さ:9mm幅:9mm高さ:0.85mm動作供給電圧 Max:3.47 V動作温度 Max: +85 ℃最大出力周波数:712.5MHz動作供給電圧 Min:3.14 V最小出力周波数:0.0001MHzSi5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • SI5338A-B-GM SILICON LABS

    SI5338A-B-GM

    SILICON LABS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビアン AICA(アイカ工業)

    ラビアン

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • 【修理】エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5355(修理) 修理

    【修理】エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5355(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理