カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「i-g03」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)

    microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8

    SanDisk(サンディスク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    容量(GB)8SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • GR G20ZMBボクサー3枚入(90Iアソート) GERRY

    GR G20ZMBボクサー3枚入(90Iアソート)

    GERRY
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
    用途一般作業・レジャー・スポーツ色アソート機能ストレッチ組成ポリエステル90%、ポリウレタン10%
  • DL3XX G12 NS204i-u Boot Ext Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 NS204i-u Boot Ext Enable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1パック(30本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    熱間金型工具鋼用TIG用
    用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC52-55棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4電流範囲(A)40-120溶接方法TIG溶接材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    Intel第12世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式
    用途使用感によるスリキズがあります。_x000D_。サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_。フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i3,12100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・HDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×0 USB 3.0×5 USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • レーザー部品049469 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049469 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)21対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2色ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • ナノ セキュリティスロット セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・学校や教育機関での学習用端末の盗難防止。・法人オフィスでのノートPC管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・公共スペースや受付端末のセキュリティ確保。対応機種(HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ)。 Stream。11 Pro G5。 Chromebook。x360 11MK G3 EE // x360 11 G4 EE // x360 11 G3 EE // 11A G8 EE。x360 G5 // x360 G3 J // Flip G1m 11 // Flip G1i 11。 Fortis。x360 G5 Chromebook // x360 G3 J Chromebook // Flip G1m 11 Chromebook。Flip G1i 11 Chromebook色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)ケーブル長(cm)25(USB電源)付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm色ブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
    用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
    仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
  • ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツール

    ウェアラブル心拍センサ 標準セット

    ユニオンツール
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    当日出荷
    小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
    仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間アズワン品番63-2742-93無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech

    PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル

    unitech
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
  • I/Oリレーターミナル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
  • 汎用振動計+ACアダプタ リオン

    汎用振動計+ACアダプタ

    リオン
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    当日出荷
    回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置。使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能。バックアップ機能により、電源を 入れると前回設定した条件で測定を開始。USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能。アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ ル水素電池にも対応。
    付属品圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、単3形乾電池(アルカリ)LR6×4、ピックアップ用カールコード VP-51KI×1、マグネットアタッチメント VP-53S×1、ACアダプタ NC-98E×1仕様【インタフェース/USB】データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用、【出力電圧および表示精度(本体電気特性)】[ACC(加速度)]レンジフルスケール±2%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±3%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±5%(80Hz)、【寸法・質量/圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】対辺17(六角)×49(mm)・45g測定範囲【PV-57Iを用いた場合】[ACC(加速度)]0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、[VEL(速度)]0.3~1000mm/s RMS 3Hz=1kHz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz、[DISP(変位)]0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz出力【交流・直流】レンジフルスケール 1V、出力インピーダンス 約600Ω電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション)構造[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ)表示時計:年、月、日、時、分感度【ピックアップ】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2、【圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】5.1mV/m/s2(±15%) 80Hz、23℃プリンタ出力プリンタに印字データを出力連続使用時間(時間)[アルカリ電池]約30(常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF)消費電流(mA)約58周波数範囲(Hz)[ACC(加速度)]3~1k、3~5k、1~100、3~20k、[VEL(速度)]10~1k、3~1k、[DISP(変位)]10~500、3~500、[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]1~5k(±10%)メモリーアドレス:000~999(1000個)校正(増幅度)ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする測定レンジ[ピックアップPV-57Iおよびピックアップ感度]1.0~9.9mV/m/s2、[ACC(加速度)]1、10、100、1000m/s2、[VEL(速度)]10、100、1000mm/s、[DISP(変位)]0.1、1、10、100mm ピックアップ感度 0.1~0.99mV/m/s2の場合は上記の10倍レンジ、ピックアップ感度 10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10倍のレンジデータメモリ最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能使用温湿度範囲[ピックアップ]-20~70℃ 90%RH以下 [本体]-10~50℃ 90%RH以下測定モード加速度、速度、変位設定範囲0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2(pC/ m/s2、VP-40/42使用時)過負荷表示OVERの文字を表示。同時に赤色LEDを点灯測定値(表示)表示範囲001~128 100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示電池残量表示4段階表示総合精度PV-57Iと組み合わせた場合:[ACC(加速度)]レンジフルスケール±5%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±8%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±10%(80Hz)指示特性RMS、EQ PEAK、EQ p-p,[ACC(加速度)]RMS、EQ、PEAK [VEL(速度)]RMS、EQ、PEAK [DISP(変位)]RMS、EQ PEAK、EQ p-p (EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)液晶表示器モノクロセグメント液晶/バックライト:白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯バーグラフ表示対数目盛フルスケールの1~100%
  • コロカット2 旋削加工用チップ サンドビック

    コロカット2 旋削加工用チップ

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
    用途旋削加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
  • コロカット2 旋削加工用チップ サンドビック

    コロカット2 旋削加工用チップ

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途仕上げ勝手なし切刃数2
  • コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック

    コロカット2 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【レンタル】低周波音レベル計(校正書付) リオン

    【レンタル】低周波音レベル計(校正書付)

    リオン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
    仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))質量(g)約900g(電池含む)電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ)マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)色オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • 最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム I ・O DATA(アイオーデータ)

    最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
    付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49