カテゴリ

  • 農業機械(443)
  • 制御機器(396)
  • パソコン/周辺機器(290)
  • 測定用品(154)
  • 家電(142)
  • バイク部品(88)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 溶接用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 建築金物(19)
  • カー用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 医療(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防犯用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「i×i」の検索結果

2,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 30cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 30cm

    変換名人
    379税込417
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 30cm
    レッド規格SATA2(3Gbps対応)ケーブル長(m)0.3端子I - I ロック付ケーブル長(cm)30プラグ形状I - I ロック付
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm

    変換名人
    429税込472
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 50cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)50
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 90cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 90cm

    変換名人
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 90cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)90
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 70cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 70cm

    変換名人
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 70cm
    レッド規格SATA2(3Gbps対応)ケーブル長(m)0.7端子I - I ロック付ケーブル長(cm)70プラグ形状I - I ロック付
  • SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 70cm 変換名人

    SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 70cm

    変換名人
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    SATA3(6Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 70cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)70
  • SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 90cm 変換名人

    SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 90cm

    変換名人
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    SATA3(6Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 90cm
    ケーブル長(m)0.9端子I - I ロック付ケーブル長(cm)90
  • TYPE-C to Lightning 27W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス)

    TYPE-C to Lightning 27W 充電ケーブル I型I型 300mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    用途バイクパーツ適合車種汎用
  • TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス)

    TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    用途バイクパーツ適合車種汎用
  • TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    用途バイクパーツブラック適合車種汎用
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 658HSK-I I型ストライク BEST(ベスト)[金物]

    658HSK-I I型ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm
    用途ラバトリーブース引戸・折戸付属品トロヨケ長さ(mm)17.3幅(mm)32高さ(mm)110
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス B5-I5I01SR-Bサイズ15.6インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種マウス B5-I5I01SR-Bサイズ15.6インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 610HSK-I I型ストライク(トロヨケ付) BEST(ベスト)[金物]

    610HSK-I I型ストライク(トロヨケ付)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 SUS304
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)15幅(mm)23シルバー高さ(mm)105仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×16mm
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス B5-I5I01SR-Bサイズ15.6インチ(1920x1080)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種マウス B5-I5I01SR-Bサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)硬度3~4Hブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター マウス B5-I5I01SR-B 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種マウス B5-I5I01SR-B寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 9I/16I燃料タンクキャップ 工進

    9I/16I燃料タンクキャップ

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-16I-AAA-4など
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • アルミスタッフ ムラテックKDS

    アルミスタッフ

    ムラテックKDS(18件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッフ
    目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(26件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
  • HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • SATAケーブル eSATA I型-I型(中) 変換名人

    SATAケーブル eSATA I型-I型(中)

    変換名人
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    eSATA - SATA(3.0/1.5Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 中
    レッドタイプ規格SATA(3.0/1.5Gbps対応)ケーブル長(m)0.4端子I - I ロック付プラグ形状I - I ロック付
  • HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • ステンCAP I=1I=1 大阪魂

    ステンCAP I=1I=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
  • SATAケーブル eSATA I型-I型(長) 変換名人

    SATAケーブル eSATA I型-I型(長)

    変換名人
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    eSATA(3/1.5Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 長
    タイプ端子I - I ロック付
  • ステンCAP I=3I=3 大阪魂

    ステンCAP I=3I=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 アズワン

    おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個

    アズワン(7件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。
    材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
    種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    HI給水栓用ソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
  • SUSボタンCAP I=3I=3 大阪魂

    SUSボタンCAP I=3I=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)

    microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8

    SanDisk(サンディスク)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    容量(GB)8SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I
  • HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)

    HI給水栓用エルボ(インサート付)

    Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
...