カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(6)
    • ブレード型(板)圧着端子(2)
    • 丸形圧着端子(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 4.8(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
板形(2)
端子形状
棒形(6)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(2)
  • 2(2)
  • 6(3)
  • 10(8)
  • 11(7)
  • 14(10)
  • 15(8)
  • 16(12)
  • 17(9)
  • 18(12)
  • 19(10)
  • 20(13)
  • 21(10)
  • 22(13)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 117.2~152.05(2)
  • 242.27~325(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(8)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.8(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 9.6(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 19.2(1)
2・2.8・3.5・4・4.5・6.5・7・8・9・9.5・9.6・12・13.5・15・19.2
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
イエロー・グレー
全長(mm)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 16.95(1)
  • 17(1)
  • 17.2(1)
  • 17.7(1)
  • 18(1)
  • 18.2(1)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 20.8(1)
  • 21(2)
  • 21.4(1)
  • 23(1)
  • 24.5(1)
  • 25.5(1)
  • 25.8(1)
  • 26.5(1)
  • 28(1)
  • 32.5(2)
16.2・16.5・16.95・17・17.2・17.7・18・18.2・19.5・20・20.8・21・21.4・23・24.5・25.5・25.8・26.5・28・32.5・全長(mm)をもっと見る
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・フエニックス・コンタクト・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i端子」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)