カテゴリ

  • メカニカル部品(1,102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 制御機器(80)
  • 農業機械(66)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • バイク部品(21)
  • 電気材料(19)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-03m」の検索結果

1,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMIver1.4変換タイプオス - オス
映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)エスエスエーサービス(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2Kコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-AオスHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オスブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
MB1 I型一山ナックルジョイント SMCMB1 I型一山ナックルジョイントSMC
499税込549
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
【名入れ】不動産 募集看板アルミ複合板 10枚セット グランド印刷【名入れ】不動産 募集看板アルミ複合板 10枚セットグランド印刷
29,980税込32,978
1セット(10枚)
5日以内出荷
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板材質アルミ複合板3mmサービス分類名入れ
キーボードI/Fケーブル 3mコイル honeywellキーボードI/Fケーブル 3mコイルhoneywell
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
キーボードI/Fケーブル。
SATA3×5増設M.2カード SATA3-I5-M.2 玄人志向SATA3×5増設M.2カード SATA3-I5-M.2玄人志向
5,598税込6,158
1台
8日以内出荷
SATA3×5増設M.2カード SATA3-I5-M.2
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス StarTech.com3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オスStarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠 アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
用途デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続ブラック質量(g)449ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - DVI-I[29ピン]オス最大解像度2560×1600伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
3m DVI-I Dual Link Cable RS PRO3m DVI-I Dual Link CableRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
USL-PFAチューブ 3m 00I-012シリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00I-012シリーズユニバーサル
51,980税込57,178
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100 Intel(インテル)インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100Intel(インテル)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートする、生産性向上のために最適化されたプロセッサーです。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードと互換性があります。PBP60W で Intel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100、(ベースパワー)60W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110
C.D.I.ユニットアセンブリ 3L4-85540-M1 YAMAHA(ヤマハ)C.D.I.ユニットアセンブリ 3L4-85540-M1YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
I Series(IDG30M3) SMCI Series(IDG30M3)SMC
94,980税込104,478
1個
20日以内出荷
サイズ30
I Series(IDG5M3) SMCI Series(IDG5M3)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
サイズ5
I Series(IDG20M3) SMCI Series(IDG20M3)SMC
74,980税込82,478
1個
20日以内出荷
サイズ20
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Lux(R) 3μm i-アミロース-3、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm i-アミロース-3、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-02内径(mm)3関連資料(1.94MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固定相i-アミロース-3
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
インテル Core i3 プロセッサー 14100F (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100F Intel(インテル)インテル Core i3 プロセッサー 14100F (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100FIntel(インテル)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
インテル Core i3-14100F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル Core i3 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートしています。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP58WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1、【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100F、(ベースパワー)58W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1袋(1000本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
I Series(IDF-K2KS140M3AA01) SMCI Series(IDF-K2KS140M3AA01)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
(MC055)PIPE,AIR (6) 3P.M/V-V.I M/V 三菱ふそう(MC055)PIPE,AIR (6) 3P.M/V-V.I M/V三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(MC047)PIPE,AIR 6 3P.M/V-V.I M/V 三菱ふそう(MC047)PIPE,AIR 6 3P.M/V-V.I M/V三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
ボックスコンピュータ BX-M2500 Core i3-9100TE/8GB ECC RAM CONTEC(コンテック)ボックスコンピュータ BX-M2500 Core i3-9100TE/8GB ECC RAMCONTEC(コンテック)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはCore i3-9100TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台寸法(mm)90×23.6×70シリーズModicon TM3出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251実装タイプDINレール最大動作温度(℃)55出力タイプソース、トランジスタ
Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESA HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESAHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,198税込12,318
1箱(100枚)ほか
当日出荷
●切れ目が入っていますので、カテーテルやチューブをしっかり保持できます。●1610は小児用血管・1633は末梢静動脈・1635は中心静脈カテーテルの固定に適しています。●1633・1635はウィンドウイン、1610はウィンドウアウトタイプです。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128医薬品医療機器等法一般医療機器
3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
10,980税込12,078
1箱(100枚)
当日出荷
BD ネクシーバ(TM) クローズドIVカテーテルシステムにも使いやすい形状です。切り込みや周囲補強追加の固定用テープがあり固定性に優れています。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。用途:注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様トランス ペアレント 1箱 100枚入サイズ6.5cmX7cmアズワン品番61-9941-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128医薬品医療機器等法一般医療機器
Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
Engage One Pro W i3-10100E/15L/8/M256/W/ERGO/Adv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro W i3-10100E/15L/8/M256/W/ERGO/AdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
I/Oモジュール Molex 120247, 8 ポート 3 極 M8 ソケット 日本モレックス(molex)I/Oモジュール Molex 120247, 8 ポート 3 極 M8 ソケット日本モレックス(molex)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
極数3ポート数8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルコネクタ(制御ケーブル)M8コネクタサイズM8
I/Oモジュール Molex 120247, 6 ポート 3 極 M8 ソケット 日本モレックス(molex)I/Oモジュール Molex 120247, 6 ポート 3 極 M8 ソケット日本モレックス(molex)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
極数3ポート数6ケーブルコネクタ(制御ケーブル)M8コネクタサイズM8
Arduino Uno R4 WiFi ArduinoArduino Uno R4 WiFiArduino
7,198税込7,918
1台
当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24関連資料(16.33MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から7日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
...