「i5 10600k」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPUスタンド サンワサプライCPUスタンドサンワサプライ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PP樹脂寸法(mm)W96~320×D280~400×H120質量(kg)0.5アズワン品番64-0848-56総耐荷重(kg)20
インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K Intel(インテル)インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900KIntel(インテル)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル®;CoreTMi9プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーションプロセッサーi9-13900Kパッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)スレッド数32内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®;UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
CPUスタンド サンワサプライCPUスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン寸法(mm)W160~275×D227×H260質量(kg)2アズワン品番64-0848-57総耐荷重(kg)20
CPUスタンド サンワサプライCPUスタンドサンワサプライ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
CPUスタンド サンワダイレクトCPUスタンドサンワダイレクト
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
材質(本体)HIPS質量(g)970材質(キャスター)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×416×177総耐荷重(kg)10
曲尺 広ピタ シルバー シンワ測定曲尺 広ピタ シルバーシンワ測定
14,980税込16,478
1セットほか
14日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)1.0仕様赤数字入形状同厚目盛表裏同目 内目盛端面基点直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
CPUスタンド コクヨCPUスタンドコクヨ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
CPUスタンド サンワダイレクトCPUスタンドサンワダイレクト
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
付属品クッションパッド質量(kg)3.36材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(キャスター)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×270×245総耐荷重(kg)20
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(146件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズEthernetコントローラ内蔵CPUボードケイシーズ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キットコネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー)規格LANイーサネット/10base-T使用CPUPIC18F67J60-I/PT周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能)端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化)電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
CPUスタンド サンワダイレクトCPUスタンドサンワダイレクト
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
付属品クッションパッド材質(本体)HIPS質量(g)630材質(キャスター)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225~330×256×125総耐荷重(kg)10
CPUスタンド サンワサプライCPUスタンドサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
総耐荷重(kg)50材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
机下台(スライド式) リヒトラブ机下台(スライド式)リヒトラブ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品組立用工具材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロンキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)均等耐荷重(kg)15
インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)Intel(インテル)
78,980税込86,878
1台
33日以内出荷
シリーズ:Coreソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
CPUワゴン ナカバヤシ(旧:ロアス)CPUワゴンナカバヤシ(旧:ロアス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
キャスター付で移動も簡単。 周辺機器や小物収納に便利な棚板付。 ミニタワーPC対応。
材質支柱パネル・テーブル・棚板/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン本体質量(kg)6.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×527×531RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)30
Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Intel(インテル)Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2Intel(インテル)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900K Intel(インテル)インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900KIntel(インテル)
229,800税込252,780
1台
33日以内出荷
シリーズ:CoreプロセッサーNo.:I9-14900Kクロック:3.20GHzキャッシュ:36MBソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6チャネル数(最大メモリー)2動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300コア数24スレッド数32内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780