カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 測定用品(29)
  • 機構部品(27)
  • 作業工具(25)
  • 研磨材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 手袋(17)
  • 建築金物(13)
  • 梱包用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 日用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)

「i7」の検索結果

関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテル Core i7 プロセッサー 14700 (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700 Intel(インテル)

    インテル Core i7 プロセッサー 14700 (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700

    Intel(インテル)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
    仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.40RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)スレッド数28最大電力(W)(ターボ)219
  • インテル Core i7-14700K プロセッサー (33Mキャッシュ、最大5.60GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514700K Intel(インテル)

    インテル Core i7-14700K プロセッサー (33Mキャッシュ、最大5.60GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514700K

    Intel(インテル)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I7-14700K。クロック:3.40GHz。キャッシュ:33MB。ソケットタイプ:LGA1700
    仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)キャッシュメモリ(MB)33ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationプロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700K動作周波数(GHz)クロック:3.40キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MBインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4チャネル数(最大メモリー)2コア数20スレッド数28内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.6ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780
  • リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー

    大東プレス工業(74件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
    用途破損時の補修やスペアに!
  • 突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業

    突っぱりパワフル伸縮棚

    平安伸銅工業(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ(mm)55
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂

    山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ

    荘快堂(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1足
    当日出荷
    こだわりのスパイク底 しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用! スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。 JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護 脱着簡便の大開放マジックバンド式 履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • 四角パイプインサート TRUSCO

    四角パイプインサート

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • パッキンLBIシリーズ NOK

    パッキンLBIシリーズ

    NOK(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • 動噴用噴口 キリナシ セフティー3

    動噴用噴口 キリナシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤用泡タイプノズル
    ねじPF1/4
  • シルバーワイパーP スペア CONDOR(山崎産業)

    シルバーワイパーP スペア

    CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2989jp+シルバーワイパーPの取り替え用スペア。高所用ニューシルバーワイパーP、JPニューシルバーワイパーのスぺアとしても使用できます。
    トラスコ品番835-3574
  • GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン ハウスホールドジャパン

    GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン

    ハウスホールドジャパン
    419税込461
    1袋(10枚)
    当日出荷
    再生エコマーク付のポリ袋です。
    用途保管やごみ捨てに。材質LL55%+PCR35%+PIR10%エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 017
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(230mL)ほか
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンDSIシリーズ NOK

    パッキンDSIシリーズ

    NOK(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(20mL×10袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン UPI型 NOK

    パッキン UPI型

    NOK(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • 平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(200組)
    当日出荷から6日以内出荷
    頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
    用途配線コードの確実な接続に。
  • クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Wera

    クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
  • 甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) 荘快堂

    甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付)

    荘快堂(19件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
    用途山仕事、草刈など仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工タイプ2型スパイク底・マジック材質(ソール)ゴム+金属
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • アイビス ピペットチップ アイビス

    アイビス ピペットチップ

    アイビス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ケース(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030 YAMAHA(ヤマハ)

    部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    22税込24特価
    1個
    当日出荷
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
  • 超精密ピンセット VIシリーズ Vigor

    超精密ピンセット VIシリーズ

    Vigor
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ANTIMAG。耐熱性、耐酸性、非磁性
  • ひも付簡単ポリ袋 半透明 ワタナベ工業

    ひも付簡単ポリ袋 半透明

    ワタナベ工業(3件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ひも付なので持ち運びがらくらくです。季節品の収納、防塵袋に適しています
    トラスコ品番440-7521材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)700×750質量(g/袋)230
  • ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ジアチェッカー(残留塩素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
    用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • カラーインデックス LION (ライオン事務器)

    カラーインデックス

    LION (ライオン事務器)
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    5色5山のカラーインデックスは、書類の分類・検索をスムーズにします。主題項目、分類などを記入する扉紙もついていますから、各種ファイルで分類・整理するときにご使用ください。
    材質紙製/再生紙タイプ5山
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed

    薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798

    Weed
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
  • モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ

    未来工業
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー箇所の接続に使用します。
  • 透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ

    透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • セレクトナビユニット点滴ハンガー付き ナビス(アズワン)

    セレクトナビユニット点滴ハンガー付き

    ナビス(アズワン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    仕様上置き用、組み立て式(要工具)付属品棚板×2枚材質本体/スチール棚板調整ピッチ(mm)20
関連キーワード
...
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
"i7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷