カテゴリ

  • バイク純正部品(43,708)
  • オフィス家具(11,765)
  • 制御機器(5,670)
  • パソコン/周辺機器(4,444)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,631)
  • 科学研究・開発用品(2,965)
  • バイク部品(1,924)
  • 自動車純正部品(1,809)
  • 測定用品(1,748)
  • トラック純正部品(1,584)
  • 切削工具(1,256)
  • 電気材料(933)
  • 物流用品(789)
  • 機構部品(768)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(757)
  • 家電(727)
  • 作業工具(709)
  • トラック用品・パーツ(665)
  • 建材・エクステリア(652)
  • 配管・水廻り設備部材(610)
  • 建築金物(581)
  • カー用品(566)
  • 自転車部品(548)
  • 農業機械(530)
  • 空調・電設資材(526)
  • 学童・教育用品(526)
  • 自動車補修部品(521)
  • 作業服(514)
  • 船舶用品・漁業資材(513)
  • 事務用品(511)
  • 店舗什器・備品(447)
  • メカニカル部品(421)
  • 安全標識(418)
  • 卓上消耗品(410)
  • 厨房用品(396)
  • 農業・園芸資材(368)
  • 日用品(319)
  • 電動工具(310)
  • 塗装・養生・内装用品(299)
  • 研磨材(282)
  • 医療(278)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(256)
  • 保管用品(229)
  • 介護用品(206)
  • 照明(186)
  • 溶接用品(181)
  • 防犯用品(172)
  • 清掃用品(145)
  • 安全用品(142)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 安全保護具(134)
  • 安全靴・作業靴(134)
  • 手袋(127)
  • 食品・飲料(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 縫製用品(114)
  • 接着剤・補修材(111)
  • バッテリー・電装(107)
  • ヘルスケア(105)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 住設機器(92)
  • 防災用品(87)
  • スプレー・オイル・グリス(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 自動車用オイル・ケミカル(84)
  • 塗料(82)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(57)
  • テープ(56)
  • 洗剤・除去剤(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 救急・衛生(52)
  • 空圧工具(51)
  • クリーンルーム用品(47)
  • 梱包用品(43)
  • タイヤ・足回り(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • 洗車・清掃(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 測定関連サービス(29)
  • 農具(29)
  • マスク(23)
  • 理美容(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)

「ia」の検索結果

関連キーワード
100,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格袋IAシリーズ 富士インパルス規格袋IAシリーズ富士インパルス
26,980税込29,678特価
1箱(1500枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿構成PET/AL/PE
IAシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IAシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面
電気絶縁用テープ IAシリーズ アズワン電気絶縁用テープ IAシリーズアズワン
2,930税込3,223
1袋(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品特性電気絶縁
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
IA2424S XP POWERIA2424SXP POWER
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA0524D XP POWERIA0524DXP POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA0512S XP POWERIA0512SXP POWER
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA2403S XP POWERIA2403SXP POWER
819税込901
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
IA2415S XP POWERIA2415SXP POWER
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA1224S XP POWERIA1224SXP POWER
809税込890
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA2405D XP POWERIA2405DXP POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA1205S XP POWERIA1205SXP POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA0512D XP POWERIA0512DXP POWER
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA0515S XP POWERIA0515SXP POWER
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離子 単鈍鈎 エレバトリューム IA09 YDM剥離子 単鈍鈎 エレバトリューム IA09YDM
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
全長180mmアズワン品番61-3813-95一般的名称JMDNコード:70952000
JOINT,STRAIGHT(IA ホンダJOINT,STRAIGHT(IAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
その他(IA~) SMCその他(IA~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型井口機工製作所
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IA-R型の特長】・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。・主に航空施設でのエアカーゴ等の搬送箇所に使用されています。・IA-R型は重量用となります。・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。
仕様上向き用材質【サブボール】SUS440C【ボール受け】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(A)】C7【概要】アルミ製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIA-R対象上向き用
オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)オプション IA-101-X-USBSIAI(アイエイアイ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
くさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IA タンガロイくさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IAタンガロイ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IATGK(東京硝子器械)
13,662税込15,028
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IA タンガロイ直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IAタンガロイ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-2732E-IAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-IAタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-IAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-IAタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IAタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-IAタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)155種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IAエレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
換気 グリルVent-A×ia Vent-Axia換気 グリルVent-A×iaVent-Axia
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様スラットの構成:パラレル
CHIRALFLASH IA 20UM30X100MM ダイセルCHIRALFLASH IA 20UM30X100MMダイセル
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0427-37
CK Series(CKG1B63-75IA) SMCCK Series(CKG1B63-75IA)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CHIRALPAK IA-U 細径カラム 80Uシリーズ ダイセルCHIRALPAK IA-U 細径カラム 80Uシリーズダイセル
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)テンパール工業
33,980税込37,378
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
CK Series(CKG1A50-100IA) SMCCK Series(CKG1A50-100IA)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
関連キーワード
...