カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)

「ia-300」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)ABS樹脂質量(g)23規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11適合替刃A型替刃
  • 空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用

    アイリスオーヤマ
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    空気清浄機に使用する活性炭フィルターたばこ臭用です。
    仕様交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。材質不織布:ポリプロピレン、脱臭剤:活性炭交換目安約2年(開封後)
  • カッター A-300型スケルトンレッド NT

    カッター A-300型スケルトンレッド

    NT
    ¥319税込¥351
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147色スケルトンレッド質量(g)38刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • A CG多/チップ COAT イスカル

    A CG多/チップ COAT

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ GIA イスカル

    チップ GIA

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC428穴の形状-
  • チップ GIA イスカル

    チップ GIA

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC5010穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所

    インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)

    北川鉄工所
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C110

    サンドビック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
  • コロタップ300 スパイラルタップ C150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C150

    サンドビック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
  • サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック

    StarTech.com
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築色ブラック幅(cm)59.7耐荷重(kg)300長さ(cm)60高さ(cm)200.8
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ B150(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ B150(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    4日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
  • コロタップ300 スパイラルタップ(781) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(781)

    サンドビック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    4日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼用。
  • 装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック

    装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ

    ガステック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1式
    36日以内出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能