カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ia-os」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)

    オプション IA-101-X-USBS

    IAI(アイエイアイ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ RCB-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
  • USBケーブル IAI(アイエイアイ)

    USBケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    1,098税込1,208
    1本
    16日以内出荷
    適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • RCケーブル CB-RCA-SIO050 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-RCA-SIO050

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
  • ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C

    IAI(アイエイアイ)
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 エンゼルケーキ型 霜鳥製作所(クイーンローズ)

    18-8 エンゼルケーキ型

    霜鳥製作所(クイーンローズ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス品名・タイプエンゼルケーキ型
  • RS232変換アダプタ RCB-CV-MW IAI(アイエイアイ)

    RS232変換アダプタ RCB-CV-MW

    IAI(アイエイアイ)
    6,798税込7,478
    1個
    16日以内出荷
  • RCA用モータロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCA用モータロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    16日以内出荷
  • パルス変換器 AK-04 IAI(アイエイアイ)

    パルス変換器 AK-04

    IAI(アイエイアイ)
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
  • RCA用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCA用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    16日以内出荷
  • (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • ドアストッパー 東京防音

    ドアストッパー

    東京防音(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    床への色移りがしにくい
    用途扉を開けたままにしたいときに最適。材質エラストマータイプ差し込みタイプ
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電磁弁用端子箱 ベン

    電磁弁用端子箱

    ベン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
    仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電圧(V)250定格電流(A)15
  • コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-EC

    IAI(アイエイアイ)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換アダプタ IA-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ IA-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
  • Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASER

    Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート

    KVASER
    70,980税込78,078
    1台
    45日以内出荷
    1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs。最大8Mbit/秒のCAN FDをサポート。USBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給。素早く簡単なplug-and-playのインストレーション。分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能。ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化。Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能。SocketCANをサポート。ホストOS:Windows (7以降)、Linux。Kvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート。複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
    仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN