カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「iai isb」の検索結果

ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
井口機工製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷上向使用、成型品、バネ入りです。用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)
rose¥269~税込¥296~1個当日出荷5連の切り離し可能な連結ケースです。チップやダイスチップの収納に最適です。ヒンジ機構でフタを開閉です。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0841
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A
井口機工製作所¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB 回転リング IRH‐400
井口機工製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷回転リング用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A
井口機工製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN)
DJI¥3,600税込¥3,9601本4日以内出荷トランシーバーをRS 4 Pro/RS 4/RS 3 Proに接続し、アプリからジンバルを無線制御できるようにするとともに、ジンバルからトランシーバーへの電源供給に対応します。カメラ制御にも対応しています。
DJI SDR Transmission 2 L字型USB-C ビデオケーブル(DP、50cm)
DJI¥3,100税込¥3,4101本4日以内出荷SDR Transmission 2 トランシーバーをDP対応デバイスに接続し、最大4K/60fpsで映像伝送を行うことができます。L字型のデザインにより、ケーブル配線が最適化されます。
DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - 4ピン)
DJI¥8,000税込¥8,8001本4日以内出荷トランシーバーをMaster Wheels/Ronin 2に接続し、Master WheelsからRonin 2/RSジンバル/カメラを制御できるようにすると同時に、ジンバルからトランシーバーへの電源供給にも対応します。
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)色ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用