「iatf16949」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解IATF 16949要求事項の詳細解説 日科技連出版社図解IATF 16949要求事項の詳細解説日科技連出版社
4,000税込4,400
1冊
8日以内出荷
本書では、IATF 16949規格要求事項、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、プロセスアプローチ内部監査、ならびにIATF 16949認証制度について、図解によりわかりやすく解説することを目的として、IATF 16949で追加になった要求事項で、内容がわかりにくいといわれている項目を含め、要求事項の意図とその詳細について解説します。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数347著者名岩波好夫初版年月2018/11
図解よくわかるIATF 16949 日科技連出版社図解よくわかるIATF 16949日科技連出版社
3,300税込3,630
1冊
8日以内出荷
自動車産業の品質マネジメントシステム規格IATF 16949の要求事項とプロセスアプローチをわかりやすく解説! ISO/TS 16949が広く認証されるようになり、今までの金属関係、自動車部品メーカーに加えて、電子部品や化学素材関係企業の認証取得が多くなっています。そのISO/TS 16949が、2016年10月にIATF 16949として生まれ変わりました。 本書では、IATF 16949認証制度、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、プロセスアプローチ内部監査、ならびにIATF 16949規格要求事項について、図解によりわかりやすく解説しています。 本書は次のような方々にお奨めします。 ・ISO/TS 16949:2009からIATF 16949:2016への改訂の内容を理解し、現在の自動車関連の品質マネジメントシステムの再構築をしたいと考えておられる方々 ・IATF 16949の新しい認証制度(ルール5)を理解したいと考えておられる方々 ・IATF 16949認証制度、IATF 16949要求事項、および自動車産業のプロセスアプローチを理解し、習得したいと考えておられる方々 ・自動車関連のみならず、現在のISO 9001品質マネジメントシステムのシステムをレベルアップしたいと考えておられる企業の方々
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数240著者名岩波好夫初版年月2017/04
図解IATF 16949要求事項の詳細解説 第2版 日科技連出版社図解IATF 16949要求事項の詳細解説 第2版日科技連出版社
4,500税込4,950
1冊
16日以内出荷
IATF16949の承認取得・維持ルール第6版を含め、要求事項を詳しく解説。
サイズA5ページ数376ジャンル専門著者名岩波好夫初版年月2025/02/01
対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版]日本規格協会(2件のレビュー)
5,000税込5,500
1冊
7日以内出荷
ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
ジャンル工学工業総記分類専門判型B40/新書ページ数452著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会初版年月2016年02月
図解IATF 16949よくわかるコアツール 第4版 日科技連出版社図解IATF 16949よくわかるコアツール 第4版日科技連出版社
3,400税込3,740
1冊
16日以内出荷
IATF 16949のAPQP参照マニュアル第3版とコントロールプラン参照マニュアル第1版が新規発行。本書はこの改訂に対応。
サイズA5ページ数240ジャンル専門著者名岩波好夫初版年月2024/11/01
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説 日本規格協会ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説日本規格協会
3,500税込3,850
1冊
7日以内出荷
ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数280著者名中條 武志棟近 雅彦山田 秀初版年月2015年11月
日産自動車における品質ばらつき抑制手法QVCプロセス 日科技連出版社日産自動車における品質ばらつき抑制手法QVCプロセス日科技連出版社
3,000税込3,300
1冊
11日以内出荷
第1章 日産モノ造り品質フレームワーク第2章 品質ばらつき抑制による不具合/不満の改善第3章 日産自動車における品質工学の活用戦略第4章 設計エンジニアに必要な品質工学の基礎知識第5章 設計エンジニアに必要な統計の基礎知識第6章 QVCプロセスの標準ツール第7章 QVCプロセスの進め方第8章 QVCプロセス適用事例第9章 機能展開のための考える力トレーニング
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数211著者名大島恵 奈良敢也初版年月2014/01
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
127,800税込140,580
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます3m落下に耐えうる設計バックライト付キーパッド・ボタン見やすい文字表示と2段階式バックライトリバーシブル・ホルスターIEC第2版、ANSI規格バッテリー寿命800時間低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モードオートおよびマニュアルレンジオプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能抵抗、導通、ダイオード測定
校正証明書JCSS校正
電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます電気設備・電気工事用の小型メーター6000カウントのデジタル表示33セグメント、1秒に32回更新データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
27,480税込30,228
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
図解IATF 16949 VDA規格の完全理解 第2版 日科技連出版社図解IATF 16949 VDA規格の完全理解 第2版日科技連出版社
4,000税込4,400
1冊
16日以内出荷
VDA(ドイツ自動車工業会)規格のうち、下記の改訂版が発行されました。VDA「新規部品の成熟度保証」(VDA MLA)第3版、2022年7月。VDA6.3「プロセス監査」第4版、2023年1月。VDA4「プロセス概観における品質保証」第3版、2020年8月。本書では、これらVDA規格の改訂版に従って、第2章、第4章および第7章を全面的に改訂しました。本書では、VDA規格および主な技法について、図解によりわかりやすく解説します。
サイズA5ページ数280ジャンル専門著者名岩波好夫初版年月2024/01/01
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。 高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
小規模事業者のためのISO9001 2015年改訂対応 日本規格協会小規模事業者のためのISO9001 2015年改訂対応日本規格協会
5,000税込5,500
1冊
7日以内出荷
規格作成に携わった著者による確かな解説品質マネジメントシステム(QMS)は、ISO9001:2015という規格で要求事項が定められ、ISO/TS9002:2016という規格で適用に関する指針が提示されています。ISO9001:2015に規定されている要求事項は、一般化された内容であり、各企業の実情に適合するように解釈し取組む必要があります。本書では、ISO9001:2015が何を要求しているのか、自身の企業活動とどのように関係しているのか、といったISO9001を取組む上で重要となるファクターについて〈小規模事業事例〉を挙げることで、効果的な取組みを支援します。品質管理の徹底が騒がれている昨今、自身の企業における理想の品質管理策を考え、実行できる知識を身に付けませんか?
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数202著者名ISO 中條武志 須田晋介初版年月2017/12/01
2015年版対応 中小企業のためのISO 9001内部監査指摘ノウハウ集 日本規格協会2015年版対応 中小企業のためのISO 9001内部監査指摘ノウハウ集日本規格協会
2,400税込2,640
1冊
当日出荷
やらされる内部監査から意図のある内部監査へ。内部監査指摘報告書の事例から監査のポイントを詳解。組織の機能と要求事項の両面から指摘できる内部監査のコツを解説。内部監査を効果的に運用するための11の実践アドバイスを紹介。QMSをより効果的なものにしたい方にも最適。 第1章内部監査実施上の悩みとその回答(推進事務局・推進スタッフ・管理責任者の悩み;被監査部門の悩み;内部監査員の悩み;トップの悩み); 第2章内部監査事例(不適合報告書・改善指摘報告書の読み方;不適合報告書と改善指摘報告書の事例分析;不適合、改善指摘及び是正処置の書き方;内部監査の着眼点); 第3章プロセス改善に役立つ是正処置の方法(是正処置の見える化;再発防止の見える化シートの活用事例); 第4章内部監査の視点(内部監査の基本;中小企業における内部監査の視点); 第5章内部監査の効果を上げる意義と必要性(日常業務から見たISO9001;内部監査の活用法)
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数148著者名ISO 9001内部監査指摘ノウハウ集編集委員会初版年月2016年10月
ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015) 要求事項の解説 日本規格協会ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015) 要求事項の解説日本規格協会
3,800税込4,180
1冊
9日以内出荷
今改訂のベースとなった、”附属書SL”の解説。”JISQ14001:2015”を参照しながら、規格の全容を解説。2色刷により、”附属書SL”の共通テキスト(青)と、EMS固有のテキスト(黒)が区別されており、要求事項の正確な理解に役立ちます。 第1部ISO140012015年改訂の概要(改訂の目的と経緯;EMSの将来課題スタディグループの勧告;ISO14001継続的改善調査とその結果ほか); 第2部ISOマネジメントシステム規格の整合化(附属書SL開発の経緯;附属書SLの構成;用語及び定義ほか); 第3部ISO14001:2015の解説(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか)
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数320著者名吉田敬史奥野麻衣子初版年月2015年11月
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
やさしいISO 9001(JIS Q 9001)品質マネジメントシステム入門 改訂版 日本規格協会やさしいISO 9001(JIS Q 9001)品質マネジメントシステム入門 改訂版日本規格協会
1,600税込1,760
1冊
8日以内出荷
2008年版の説明を思い切って削ぎ落として、その分2015年版を見つめ直してみたら、もっとやさしい改訂版になりました。第1章 ISO9001を学ぶ前に;第2章 ISO9001って何?;第3章 ISO9001を理解するためのQ&A;第4章 ISO9001が意図することは?;第5章 内部監査と認証制度;第6章 品質マネジメントシステム構築と改善のポイント;第7章 ISO9001の活用に成功した組織
初版年月2019年2月分類専門判型A5ページ数177ジャンル工学工業総記著者名小林久貴
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHMSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入ROHM
149税込164
1袋(100個)
欠品中
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
仕様●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-07
ISO 9001:2015 内部監査の実際[第4版] 日本規格協会ISO 9001:2015 内部監査の実際[第4版]日本規格協会
2,200税込2,420
1冊
8日以内出荷
組織に役立つ内部監査のノウハウを惜しみなく伝授!ISO9001内部監査員の定番書、2015年改訂対応版発行! 第1章内部監査とは; 第2章TQMの中での監査の種類と内部監査; 第3章上手な内部監査のやり方; 第4章監査技術を身につけるために知っているとよいこと; 第5章内部監査の活用の仕方; 第6章プロセス改善につながる是正処置; 第7章これからの内部監査
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数177著者名上月宏司初版年月2016年04月
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHMSMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入ROHM
199税込219
1袋(100個)
12日以内出荷
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-06
図解新ISO9001 日科技連出版社図解新ISO9001日科技連出版社
2,800税込3,080
1冊
11日以内出荷
品質マネジメントシステム規格ISO 9001が、2015年11月に15年ぶりにISO 9001:2015として大幅に改訂されました。 改訂の趣旨は、組織(企業)の経営システムとISO 9001システムとの統合、組織のリスクを考慮した品質マネジメントシステムの構築と運用、パフォーマンス(結果)重視、およびプロセスアプローチ運用の強化などです。 本書は、改訂された新しいISO 9001規格要求事項の解説にとどまることなく、プロセスアプローチとリスク対応の実施方法について、図解によりわかりやすく解説することをねらいとしています。また、ISO 9001を基本規格として引用し、それに自動車産業固有の要求事項を追加した、自動車産業のセクター規格であるIATF 16949規格の内容を含めて解説しています。 ISO 9001規格では、リスクにもとづく考え方を、品質マネジメントシステムに取り入れることを求めています。このリスクにもとづく考え方を取り入れたプロセスアプローチを、本書では、”リスクベースのプロセスアプローチ”と呼んでいます。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数195著者名岩波好夫初版年月2017/06
対訳 ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015)環境マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会対訳 ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015)環境マネジメントの国際規格[ポケット版]日本規格協会(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1冊
9日以内出荷
ISO14001とJISQ14001の英和対訳版。原文(英文)併記によって、要求事項の意味をより理解しやすい。日常業務、審査現場等で携帯に便利なハンディサイズ。 1適用範囲; 2引用規格; 3用語及び定義; 4組織の状況; 5リーダーシップ; 6計画; 7支援; 8運用; 9パフォーマンス評価; 10改善; 附属書
ジャンル工学工業総記分類専門判型B40/新書ページ数262著者名日本規格協会初版年月2016年02月
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
見るみるISO 9001-イラストとワークブックで要点を理解 日本規格協会見るみるISO 9001-イラストとワークブックで要点を理解日本規格協会
1,000税込1,100
1冊
7日以内出荷
第1章ISO9001とは、リスク・機会とは(ISO9001とは?;なぜ標準化を進めるか?;リスクと機会); 第2章見るみるQモデル(ISO9001品質マネジメントシステムモデル); 第3章ISO9001の重要ポイントとワークブック(組織の状況(Contextoftheorganization);リーダーシップ(Leadership);計画(Planning);支援(Support);運用(Operation);パフォーマンス評価(Performanceevaluation);改善(Inprovement)); 第4章見るみるQ資料編(プロセスアプローチ;SWOT(スウォット)分析の事例;品質目標事例集;ヒューマンエラー;内部監査の準備作業の重要ポイント;各部門とISO9001要求事項の関連(製造業の参考事例);自社・組織のISO年間活動スケジュール)
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数118著者名深田博史寺田和正寺田博初版年月2016年06月
ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0 ROHMローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0ROHM
97税込107
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201 ROHMローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1000 ROHMローム SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1000ROHM
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202 ROHMローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202ROHM
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004 ROHMローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004ROHM
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1MΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502 ROHMローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502ROHM
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 15kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501 ROHMローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501ROHM
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1.5kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301 ROHMローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302 ROHMローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302ROHM
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHMローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002ROHM
139税込153
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できますフルークの最高峰デジタル・マルチメーター真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター生産性を最大限に引き上げるお得なコンボキット個々にお買い求めいただくよりお得な価格です。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000 ROHMローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000ROHM
109税込120
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHMローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000ROHM
189税込208
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値200ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003 ROHMローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003ROHM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202 ROHMローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202ROHM
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002 ROHMローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 10kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
総記カテゴリ
関連カテゴリ