カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(1)

「ib-10w」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイボルト

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ブネジ
  • フックアイボルト ステンレス製 TRUSCO

    フックアイボルト ステンレス製

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
  • ステンレス アイボルトブネジ 水本機械製作所

    ステンレス アイボルトブネジ

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス オープンアイボルト TRUSCO

    ステンレス オープンアイボルト

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • ユニバーサルフックキット ケルヒャー

    ユニバーサルフックキット

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。