カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 縫製用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 防犯用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「ib-16」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガムロックNewMB アイディールブレーン

    ガムロックNewMB

    アイディールブレーン
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。
    用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
  • 可変プッシュボタン錠 WAKI(和気産業)

    可変プッシュボタン錠

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
    用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
  • アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルトブネジ 水本機械製作所

    ステンレス アイボルトブネジ

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト ナベヤ

    アイボルト

    ナベヤ
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吊り上げ用ボルト。
    材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業)

    多用途玄関補助錠

    WAKI(和気産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
    用途玄関扉等の防犯に付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
  • 多用途玄関錠固定座 WAKI(和気産業)

    多用途玄関錠固定座

    WAKI(和気産業)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    安心・防犯のための2重ロック。玄関扉の室外側・室内側どちらにも取り付けができる「多用途玄関補助錠(IB-160)」のオプション品です。多用途玄関補助錠(IB-160)に追加することで、扉の内側と外側で補助錠を兼用できます。
    用途多用途玄関補助錠のオプション品材質
  • TSAロック WAKI(和気産業)

    TSAロック

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    カードキーで解錠できるTSAロックです。このTSAロックであなたの預け手荷物は保安機関の精査が必要になっても、安全に解錠検査を受けられます。番号を覚える必要がなく、カードキーだけで簡単解錠。
    用途防犯用の鍵として材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/鉄、塩ビコーティングブラック
  • 金庫式ダイヤル錠 WAKI(和気産業)

    金庫式ダイヤル錠

    WAKI(和気産業)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
    用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャストブラックロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄
  • ブッシング 日動電工

    ブッシング

    日動電工
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 銅加工用ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越)

    銅加工用ロングネック 2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅電極の微細加工に最適
    材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナーシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    79,980税込87,978
    1巻(30m)
    3日以内出荷
  • ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所

    ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)

    三桂製作所
    23,980税込26,378
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
  • アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)

    アイボルト 鉄ユニクロ

    AIOULE(ふじわら)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • チェーロシングルバー16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チェーロシングルバー16Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    付属品CI-RP/CI-PC各2個材質SUS304厚さ(mm)2.0
  • ボルト 住友電工ハードメタル

    ボルト

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ボルトです。
    推奨締付トルク(N・m)0.2
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • 足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    足長アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    619税込681
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)150安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)
  • シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ16用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)t=3.0
  • ミニビットインサート(MIB(黄銅/生地) 大阪魂

    ミニビットインサート(MIB(黄銅/生地)

    大阪魂
    469税込516
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地(または標準)ねじの呼びMIB162530Z
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • イーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T180 YKK AP

    イーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T180

    YKK AP
    5,698税込6,268
    1セット
    7日以内出荷
    用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 CURIB NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S 2刃 CURIB

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • インタースナップ付タル クロ NTスイベル

    インタースナップ付タル クロ

    NTスイベル
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途強度のあるスナップ付!クロ入数F複100個入り
  • ダブルインター付タル クロ NTスイベル

    ダブルインター付タル クロ

    NTスイベル
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途便利で強い両方スナップ付!クロ入数F複100個入り
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,098税込3,408
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HI ブッシング 伊藤電気製作所

    HI ブッシング

    伊藤電気製作所
    239税込263
    1個
    19日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコンケース 11.6~14.1/15.4~16.4インチ インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン エレコム

    パソコンケース 11.6~14.1/15.4~16.4インチ インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン

    エレコム(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
    用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。仕様【持ち運びタイプ】手提げ材質ポリエステルブラックポケット【前面】ファスナー付×1気室数1気室
  • ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイボルト

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ブネジ
  • Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機

    Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ

    富士電機(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
    用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。材質(本体)樹脂電源3相 200Vパネルカット寸法(mm)Φ22.3
  • コールゴム(フラットタイプ)/6コール S.I.C.(SHINDO)

    コールゴム(フラットタイプ)/6コール

    S.I.C.(SHINDO)
    199税込219
    1巻(30m)
    当日出荷
    5サイズ×2色 主に子ども女性用のインナーなどに使われるナイロン素材のゴムです。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約6mm。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25
  • 熱接着テープ S.I.C.(SHINDO)

    熱接着テープ

    S.I.C.(SHINDO)
    8,998税込9,898
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)50混率(%)ポリエステル75、ナイロン25