カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ib-6m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アイボルト ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイボルト ミリネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ミリネジ
  • アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトミリネジ 水本機械製作所

    アイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • ステンレス オープンアイボルト TRUSCO

    ステンレス オープンアイボルト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)16寸法L(mm)16寸法H(mm)27ねじ径M6使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)5寸法B(mm)14
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-M6 イスカル

    チップ TNGA-M6

    イスカル
    47,980税込52,778
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応