カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ib-102」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSAロック 番号可変式 アイアイTSAロック 番号可変式アイアイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方にバックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ ブラケット仕様LAMP(スガツネ工業)
1,078税込1,186
1個
4日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック)iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケースOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。
質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応ペン】9×9×150保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
間柱用フェンス継手 新日軽(LIXIL)間柱用フェンス継手新日軽(LIXIL)
929税込1,022
1セット
7日以内出荷
セット内容連結部品(1)、トラスねじM5x12(1)ブラック系適合シリーズセレビューRシリーズ
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72
iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック)iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケースOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。
本体質量(g)約300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×17×253保証期間初期不良のみ交換保証
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個(2kg)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性