仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)
付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)
寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)
種類画像センサ
使用温度範囲(℃)0~50
センサーCMOS
マイクロホン無指向性マイク内蔵
機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)
解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps
表示LED2.4インチTFT LCD
入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック
フォーカスF=2.0・85°
対応フォーマットH.264/AVC codec
オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵
画素数最大500万画素(25650×1920)
アズワン品番64-7704-31
記録メディアSDカード MAX32GB(別売)
入力電源(V)DC5~48
フレームスピード(fps)最大30
トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
仕様出力安定度±5%
付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm
適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A
寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)
質量(g)165(ACアダプタのみ)
適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品
湿度(%RH)0~95
定格出力DC24V、0.62A(定格15W)
保存温度(℃)-40~85
使用電源AC100~200V 50/60Hz
プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)
リップル、ノイズ180mVp-p(max)
ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200
動作温度(℃)0~70
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001
容量32GB
トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。
液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式IB-ECT002
ケーブル長(m)2
メーカー因幡電機産業
1個
¥65,000
税込¥71,500
12日以内出荷
関連キーワード