カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
    • エプソン純正インク(1)
    • エプソン汎用インク(5)
    • リサイクルインク(エプソン対応)(1)
  • 建築金物(15)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
プリンタ型番
適合機種メーカー
インク
顔料
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib09」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓EPSON(8件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合PX-M730F種別純正エコマーク認定認定適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号20 142 013
互換インクカートリッジ エプソン対応 IB09 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IB09プレジール
1,098税込1,208
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IB09シリーズ 互換インクカートリッジです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーEPSON種別互換品インク顔料適合機種PX-M730F/PX-S730RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク エプソン対応 IB09B互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IB09B互換エコリカ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IB09Bシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 012
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合PX-M730F種別汎用品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB09 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合PX-M730F種別汎用品マゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mmアイスバーン(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠 同番アイアイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キー3個付です
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスの南京錠です
材質本体/真鍮、吊:ステンレス
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠です
材質本体:真鍮、吊:ステンレスロックキー式
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
829税込912
1個
翌々日出荷
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
リベラリスタ サラダスピナー リスリベラリスタ サラダスピナーリス
34,980税込38,478
1セット(24個)
翌々日出荷
サラダの水切りをもっと手軽に両手に収まるコンパクトサイズのサラダスピナー
材質フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム質量(g)404容量(L)2.3サイズ(mm)211×177×167
インフィニ ブルータル RYUGI(リューギ)インフィニ ブルータルRYUGI(リューギ)
550税込605
1枚(3本)
8日以内出荷
ビッグバスハンターへ捧ぐ一本ワイドギャップオフセットの名鈎インフィニをベースとしたカスタムから始まったこのフック。しかし、出来あがってみれば全くの別物と呼べる代物となった。各部寸法をビッグワーミングを想定し、最適化。従来のインフィニ程のワイドギャップバランスを必要とするビッグワームは稀であると判断し、長くなった全長に対してのギャップ幅の拡幅倍率は控えめに調整。また、必要以上にフックポイントが外側に飛び出さないよう、形状バランスも再調整。ワームにフィットしやすく、かつ、大型魚の硬く肉厚な顎を貫く為の貫通力が高まる形状となった。また、軸線径が太くなる事から、バーブサイズも見直した。小型化する事によって、太軸ながら鋭い貫通力を確保した。自重のあるワームがズレ過ぎないよう、クランク部も強化。ビッグバスハンターの自己満足とさえ言えるこだわりを詰め込んだ、RYUGI史上最大クラスとなるモンスターフック【インフィニ ブルータル】。
用途フィッシング
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 CURIBNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
aiai 南京錠 同一キー アイアイaiai 南京錠 同一キーアイアイ
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から21日以内出荷
パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。パネルカット寸法(mm)Φ22.3材質(本体)樹脂電源3相 200V
ヘアドライヤー シャープヘアドライヤーシャープ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪質量(g)580消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時)温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度)風量(m3/min)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
コマンドスイッチ リングパッキン 富士電機コマンドスイッチ リングパッキン富士電機
229税込252
1個
当日出荷から31日以内出荷
熱接着テープ S.I.C.(SHINDO)熱接着テープS.I.C.(SHINDO)
8,998税込9,898特価
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)50混率(%)ポリエステル75、ナイロン25関連資料色見本
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー
249,800税込274,780
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
アジャスタブルバイシクルハンガースタンド IBERAアジャスタブルバイシクルハンガースタンドIBERA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
調整可能な自転車の角度 省スペース設計 パッド入りフレームホルダー 頑丈で耐久性のある構造 フレームホルダーは、ホイールを水平に保つために位置調整可能です。パッド入りのフレームホルダーは自転車を傷つけることはありません
最大荷重(kg)18/39.5lb(フレームホルダーアームあたり)
チップ CCMT イスカルチップ CCMTイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW-M2 イスカルチップ CCMW-M2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGW-M2 イスカルチップ CCGW-M2イスカル
9,298税込10,228
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
バーディーV ジェイカムアグリバーディーVジェイカムアグリ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
IB入り芝専用緩効性肥料 V字タイプIB-N/TN=22%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :9-2-9/(内IB 2.0)備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
(MB096)SEAT DRIBER 三菱ふそう(MB096)SEAT DRIBER三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ アムズデザインルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズアムズデザイン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ロングディスタンスで差をつける。遠投性に優れ、高いシャロー性能をコンセプトに開発されたのがiBORNシリーズ。iBORN 118F shallowは丁寧にシャローを攻めることができるレンジ性能と120mmクラスでは最大クラスの飛距離を叩き出せるルアーに。サイズ感からもいろいろなエリアで活躍すること間違いなしです。
仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/10/10種別フローティング全長(mm)118質量(g)19フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)5~30
メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Revo LTX用Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200ExiシリーズSCHMERSAL
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:安全スイッチ / インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NO範囲:PROTECTリセット方法:監視付きターミナルタイプ:ねじ長さ:100mmATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in zone 2) Gas/dust: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX Safety Relays. A new generation of safety relay modules that combine the approved safety technique with the demands of explosion protection. Designed for equipment of the category 2GD. Emergency stop devices and safety door monitors may be used in gas and dust explosive atmosphere. Suitable for emergency stop control devices and guard door monitoring. 1 or 2 channel control Optional cross short monitoring Current and voltage limitation of input - intrinsically safe Green LED displayRoHS指令(10物質対応)対応
エレファントテーブル(2段タイプ) ナビス(アズワン)エレファントテーブル(2段タイプ)ナビス(アズワン)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷から21日以内出荷
頼れる極太脚のタフなテーブルです。 横に並べてもキャスターが邪魔になりません。 耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。 作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)560脚径(mm)38
シャーリングゴム/9コール S.I.C.(SHINDO)シャーリングゴム/9コールS.I.C.(SHINDO)
6,598税込7,258
1巻(50m)
12日以内出荷
5サイズ×2色 ポリウレタンを使用した、薄く軽いメッシュ組織のインベルです。主に袖や裾部分に使われています。また、シャーリング用のゴムとしても適しています。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約30mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)30長さ(m)50混率(%)ナイロン65、ポリエステル25、ポリウレタン10関連資料色見本
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
41,980税込46,178
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ
44,980税込49,478
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。